カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- モノタロウ(1)
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- スバル(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- brembo(2)
- SIEMENS(2)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- Vesrah(1)
- ファイアーランス工業(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- KAOKO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fa-99」の検索結果

CE01シリーズボックスレセプタクル(ガスケット付)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,598税込¥5,0581個27日以内出荷嵌合部の 5 個の位置決めキーによる誤嵌合防止構造を もち、コネクタを差し込んで時計方向にカップリングを 回転させ、” カチッ ” という音により確実な嵌合が行える バヨネットロック方式です。 。レセプタクルに O リングを使用し、プラグと嵌合したときの嵌合部は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を完全に防止 する防水・防塵構造(IP67)です。また、プラグの結線側に O リング付コンジットを使用することにより防水要求 を満足します。 。各コネクタには、シェルと導通のある保護回路用グランドコンタクトを 99 本装備し、嵌合時は他のコンタクトよりも 先に接触し、離脱時は最後に離れるシーケンス構造です。 。コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。用途CE01 シリーズは、JIS B 9960-99 に準拠した保護回路接 続ができる、防水・防塵構造で耐環境性に優れた圧着タイ プのコネクタです。水滴・切削油などがかかる工作機械、 FA 関連装置や、粉塵などが多い悪環境下で使用される機 器などの外部接続用として最適です。極数4定格電圧AC500V,DC700V定格電流(A)46コネクタ形状ピン(オス)シェルサイズ22コンタクトサイズ適合:#8RoHS指令(10物質対応)対応