カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- CONTEC(コンテック)(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- RS PRO(1)
- 変換名人(1)
「gpib fl 2 usb」の検索結果

GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクトケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24