カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- モノタロウ(4)
- PLUS(プラス)[文具](20)
- シヤチハタ(43)
- サンビー(1)
- ノーブランド(45)
- BOURNS(369)
- 井上金庫販売(319)
- シンコハンガー(168)
- VISHAY(119)
- オカムラ(岡村製作所)(116)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(116)
- ダイヤトレンド(51)
- SKF(日本エスケイエフ)(45)
- エレコム(45)
- 三興半田鏝(40)
- レイ・アウト(38)
- SHIMANO(シマノ)(26)
- エスコ(25)
- HiKOKI(ハイコーキ)(21)
- ブランドをもっと見る
「hannko」の検索結果

57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷定格電圧(V)AC500(rms)定格電流(A)5/コンタクト使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1200V(rms) 1分間ケーブル接続方法はんだ付け材質(コンタクト)/処理銅合金/Ni下地Auめっき材質(絶縁体)DAP樹脂(UL94V-O)絶縁抵抗(MΩ)1000以下(DC500V時)接触抵抗(mΩ)5以下(DC5A時)色(絶縁体)青適合電線単線:0.65mm(導体径)又はAWG22より線:0.2mm2 (導体断面積)又はAWG24
リボンコネクタ ハンダ付けタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24