カテゴリ
- 制御機器(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(694)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- メディアカバーマーケット(22)
- JAPANNEXT(15)
- MOFT(モフト)(12)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(11)
- ASUS(エイスース)(11)
- AMPHENOL(9)
- 三興製作所[スプロケット](8)
- AOC(6)
- iiyama(イイヤマ)(5)
- Pixio(5)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- LG(4)
- NAKATAKI(4)
- ミヤマ電器(3)
- エフ・アール・シー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms-027」の検索結果

ボックスレセプタクル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から27日以内出荷D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から102日以内出荷D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から13日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から92日以内出荷D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ