カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • BIGM(丸山製作所)(101)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • KTC(12)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • 日東工業(9)
  • SMC(8)
  • コガネイ(8)
  • JAPANNEXT(8)
  • ERECTA(エレクター)(7)
  • HARWIN(7)
  • カナレ電気(6)
  • AMPHENOL(6)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 三菱マテリアル(3)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms03-p」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
  • D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    4,688税込5,157
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
    用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,998税込2,198
    1個
    32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応