カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • 東洋技研(66)
  • CKD(29)
  • イマオコーポレーション(22)
  • NAKANO(19)
  • 電成興業(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • ホーザン(16)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • (11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(11)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(11)
  • サンワサプライ(10)
  • Yamato(大和製衡)(10)
  • コクヨ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • 外山電気(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-73」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
17,980税込19,778
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応