カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- NASTA(ナスタ)(6)
- オーム電機(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- FILTEC(1)
- アイリスチトセ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- DNA(ディーエヌエー)(1)
- Seeed Studio(1)
- オートジュエリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「py2-s」の検索結果

ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
D/MS(D190)シリーズプラグ キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598税込¥2,8581個32日以内出荷MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応