カテゴリ
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- brembo(2)
- ELPA(2)
- EPSON(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(3)
- TRW(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイエルモータースポーツ(11)
- サンドビック(4)
- ゼブラ(2)
- ニプロン(制御機器)(4)
- プロト(1)
- ベッセル(1)
- ワルター(3)
- 富士電機(1)
- 興研(1)
- ブランドをもっと見る
「rc-5c」の検索結果
特価

FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ストレートタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥21,980~税込¥24,178~1セット(100個)当日出荷から7日以内出荷UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下環境対応鉛フリー対応品結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着
FRC5シリーズ ヘッダコネクタ ライトアングルタイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥25,980~税込¥28,578~1セット(100個)7日以内出荷UL規格認定品(ファイルNo.E72124) MIL-DTL-83503に準拠コネクタです。 ヘッダは、両壁タイプですので、完全に誤挿入を防止できます。仕様鉛フリー対応品材質ハウジング・ロック/PBT樹脂(UL94V-0)コンタクト/銅合金スプリングピン/ステンレス銅形状アングル種類角型使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250耐電圧AC500V(r.m.s.)/1分間定格電流(A)1表面処理ハウジング・ロック/黒色コンタクト/Auめっきコネクタ接触部/Ni下地Au(フラッシュ)めっき結線部/Sn-Agめっき寸法J(mm)26.7寸法G(mm)2.9絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)15以下結合方式ワンタッチ適合電線AWG28(より線、単線)、AWG30(単線)ロックロングロック付コンタクト形状オス結線方法圧着