カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- ベッセル(1)
- フジクラ DDK(1)
- KITACO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc3r-6」の検索結果

CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から10日以内出荷外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応