カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • THK(11)
  • brembo(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • Puig (プーチ)(4)
  • パイロット(3)
  • J-TRIP(3)
  • Vesrah(2)
  • 三興マテリアルサプライ(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • 重松製作所(1)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • リーベックス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-r10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
D/MSシリーズリアガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MSシリーズリアガスケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
429税込472
1個
6日以内出荷
D/MSシリーズボックスレセプタクル用リアガスケット
用途D/MS3102Aに使用適合サイズシェル:10SLRoHS指令(10物質対応)対応
D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MS(D190)シリーズプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
32日以内出荷
MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
D/MSシリーズ用ガスケット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)D/MSシリーズ用ガスケットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
39,980税込43,978
1パック(100個)
7日以内出荷