カテゴリ
- 切削工具(48)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)
- モノタロウ(5)
- グーリング(113)
- 大阪魂(113)
- NACHI(不二越)(65)
- 岡崎精工(59)
- RYOCO(菱高精機)(43)
- 三菱マテリアル(39)
- ワルター(37)
- エスコ(35)
- OSG(オーエスジー)(34)
- 理研製鋼(23)
- タンガロイ(21)
- ケナメタル(19)
- 三洋工具(19)
- ハンマーキャスター(17)
- DIJET(ダイジェット工業)(16)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- ギケン(16)
- ミヤコ(16)
- ブランドをもっと見る
「φ10.2」の検索結果
特価

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
フラットザグリドリル
EIKO(栄工舎)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷先端フラット、ネジレ角25°用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN
EIKO(栄工舎)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から翌々日出荷切り屑後方排出、エンド刃付用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷ロングシャンクチャッキングリーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート
EIKO(栄工舎)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
EIKO(栄工舎)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
リーマ HS S柄 HHHR10
EIKO(栄工舎)¥6,198税込¥6,8181本翌々日出荷刃長(mm)40材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
超硬ザグリカッターパイロット付 テーパーシャンク
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式 テーパーシャンク用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
超硬ザグリカッターパイロット付 ストレートシャンク
EIKO(栄工舎)¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷超硬ザグリカッターパイロット脱着式用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)+0.2/0公差(mm)【パイロット径】0/-0.05
自動旋盤用リーマ NCR-C
EIKO(栄工舎)¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷右刃左ネジレ7°TiCNコート用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0