カテゴリ

  • 切削工具(46)
絞り込み
ブランド
  • EIKO(栄工舎)
  • モノタロウ(19)
  • 大阪魂(246)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • グーリング(100)
  • NACHI(不二越)(82)
  • OSG(オーエスジー)(55)
  • TRUSCO(54)
  • PISCO(ピスコ)(50)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(46)
  • 三菱マテリアル(42)
  • RYOCO(菱高精機)(41)
  • プロトティップ(41)
  • 岡崎精工(39)
  • ワルター(35)
  • イシハシ精工(32)
  • エスコ(30)
  • 九飛勢螺(30)
  • ケナメタル(26)
  • AUTONICS(オートニクス)(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ4.2」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
リーマ 超硬S CSPR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSPREIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)ドリル 超硬S CHDEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)超硬高精度用リーマEIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR4EIKO(栄工舎)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ロングシャンクチャッキングリーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH56刃形ストレート
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSLHREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラルロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CHHREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子シャンクストレートシャンク
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
7,298税込8,028
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)超硬ショートエンド刃付リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼・工具鋼・焼入れ鋼(~45HRC)・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質超硬K10刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCN2コーティング食付角(°)45
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
7,498税込8,248
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)ロングシャンクチャッキングリーマ SCRLEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°関連資料(15.12MB)
超硬ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)超硬ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
超硬ミニコーナーRカッター
用途R加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコートR公差(mm)±0.05
リーマ HS S柄 SPSCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPSCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
リーマ 超硬S CSCRL EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSCRLEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HHHR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR4EIKO(栄工舎)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSHREIKO(栄工舎)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎)自動旋盤用リーマ NCR-CEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 DR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 DREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
リーマ 超硬S CSR4 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR4EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハイスショートエンド刃リーマTiCNコート EIKO(栄工舎)ハイスショートエンド刃リーマTiCNコートEIKO(栄工舎)
9,598税込10,558
1本
翌々日出荷
エンド刃付の為止まり穴加工が可能。耐摩耗・低摩擦耐性のコーティングを採用。自動旋盤でも使用出来る様な短いストローク。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金・銅材質HSS Co刃数4刃形右刃右ねじれ表面処理TiCNコーティングねじれ角30゜食付角(°)45
超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎)超硬エンド刃付リーマ CSER-CEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用) EIKO(栄工舎)超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用)EIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質超硬 K10表面処理TiCN
リーマ HS S柄 MCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 MCREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
材質HSS-CO刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)7
リーマ 超硬S CSCRS EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSCRSEIKO(栄工舎)
9,698税込10,668
1本
翌々日出荷
刃長(mm)30材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
6,198税込6,818
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56シャンク径(Φmm)MT1
リーマ HS T柄 MR4 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR4EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷