カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)
- ホンダ(23)
- SUN(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- J-TRIP(1)
「rp901」の検索結果
特価

超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005