絞り込み
ブランド

協和精工

協和精工のページです。協和精工は、切削工具・研磨材などの商品を提供しています。現在398件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

398件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル 協和精工

    超硬ストレートドリル

    協和精工
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬スーパーロングドリル 協和精工

    超硬スーパーロングドリル

    協和精工
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬ミニチュアエンドミル 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル

    協和精工
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬ロングドリル 協和精工

    超硬ロングドリル

    協和精工
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬ロングエンドミル 協和精工

    超硬ロングエンドミル

    協和精工
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。90°(両角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工

    樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC

    協和精工
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬R付キーシードカッター 協和精工

    超硬R付キーシードカッター

    協和精工
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径Φ3~Φ12までR0.2~R2まで幅広くラインナップ致しました。深溝加工向けに首径を細く設定致しました。
    用途用途材質超超微粒子合金刃数4枚刃ねじれ角(°)0
  • 超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工

    超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)

    協和精工
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
    用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
  • 超硬センタードリル60° 協和精工

    超硬センタードリル60°

    協和精工
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬ストレートシャンクドリル先端角90°  KDS-90 協和精工

    超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90

    協和精工
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
    用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
  • 超硬フラットストレートロングドリル 協和精工

    超硬フラットストレートロングドリル

    協和精工
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工可能です。抜けバリ対策、傾斜面の加工向けに先端をフラットにしました。
    用途用途材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂先端角(°)180ねじれ角(°)30
  • 超硬センターVエンドミル 協和精工

    超硬センターVエンドミル

    協和精工
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工

    超硬V型エンドミル(TIALN)

    協和精工
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • 超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬DLCコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長16被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)1.43表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬3枚刃面取りカッター 協和精工

    超硬3枚刃面取りカッター

    協和精工
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理ノンコートねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.15
  • 超硬TiALNコーティング付き面取りカッター 協和精工

    超硬TiALNコーティング付き面取りカッター

    協和精工
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    精密加工部品の面取りや深彫りの面取り加工に小径サイズを取り揃えました。底刃がついているのでV溝加工にも対応可能です。3枚刃にすることで切削速度・送り速度を向上させる事が可能となります。
    用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数3枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/鋳鉄シャンク径(Φmm)4先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)0先端径(Φmm)【フラット】0.1
  • 超硬セミロングドリル 協和精工

    超硬セミロングドリル

    協和精工
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬ルーマ型ドリル先端角度90° 協和精工

    超硬ルーマ型ドリル先端角度90°

    協和精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    先端角90°により切削抵抗低減。入口側のバリ防止に効果的。切削抵抗の穏やかな先端角90°を採用し、入口側のバリ防止、割れやすい材質にも効果的です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 超硬スパイラルリーマー 協和精工

    超硬スパイラルリーマー

    協和精工
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬底刃付リーマー 協和精工

    超硬底刃付リーマー

    協和精工
    9,698税込10,668
    1本
    翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングノンコート
  • 超硬テーパーネックボールエンドミル 協和精工

    超硬テーパーネックボールエンドミル

    協和精工
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    首部をテーパーにして有効長を長くしました。深彫り加工などに最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート首部勾配1°(両角)
  • 超硬ミニチュアボールエンドミル 協和精工

    超硬ミニチュアボールエンドミル

    協和精工
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • 超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル 協和精工

    超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル

    協和精工
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
  • 超硬リブ用エンドミル 協和精工

    超硬リブ用エンドミル

    協和精工
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬センタードリル90°(TiAlN) 協和精工

    超硬センタードリル90°(TiAlN)

    協和精工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • 樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル 協和精工

    樹脂用超硬リブ用ボールエンドミル

    協和精工
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。深い加工用に首下を長くとりました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)表面処理ノンコート
  • 超硬3枚刃アルミ用エンドミル 協和精工

    超硬3枚刃アルミ用エンドミル

    協和精工
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。4枚刃によるさらなる高能率加工が可能。
    用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • PCDセンタードリル 協和精工

    PCDセンタードリル

    協和精工
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    先端角90°、120°、130°のラインナップ。モミつけ用。
    用途石英ガラス、セラミックの加工材質PCD全長(mm)40柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
  • 超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工

    超硬油穴付リブ用エンドミル

    協和精工
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 協和精工

    超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長

    協和精工
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長 協和精工

    超硬バリ抑制型ドリル レギュラー刃長

    協和精工
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ 協和精工

    非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ

    協和精工
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
    用途非鉄金属・樹脂刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工

    超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル

    協和精工
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    深位置加工用に全長を長くしました。
    用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • 超硬裏面取りカッター 協和精工

    超硬裏面取りカッター

    協和精工
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    直刃4枚刃、45゜(片角)の裏面取りカッターです。底刃付のため、溝加工も可能です。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 超硬裏面取りカッター 協和精工

    超硬裏面取りカッター

    協和精工
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    直刃4枚刃、90゜(両角) の両面取りカッターです。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4全長(mm)50柄径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
  • 超硬コーナーR付キーシードカッター 協和精工

    超硬コーナーR付キーシードカッター

    協和精工
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    刃径Φ1~Φ12まで取り揃えました。両サイドにコーナーRを施しました。深溝加工向けに首径を細く設定しました。
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0