カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • 協和精工
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • ユニオンツール(14)
  • TRUSCO(12)
  • 協育歯車(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • 廣杉計器(10)
  • アズワン(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 日東工業(8)
  • NB(日本ベアリング)(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • 扶桑精機(7)
  • IDEC(和泉電気)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-203」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工樹脂用超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル協和精工
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
深堀用に全長を長くしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃全長L(mm)80表面処理ノンコート
超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル 協和精工超硬2枚刃ロングシャンクエンドミル協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
深位置加工用に全長を長くしました。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート 協和精工超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート協和精工
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理DLCコーティング
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ 協和精工非鉄金属加工用超硬2枚刃エンドミル・右刃左ネジレ協和精工
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途非鉄金属・樹脂刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長 協和精工超硬バリ抑制型ドリル ショート刃長協和精工
7,698税込8,468
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・樹脂刃数2刃長(mm)1.5先端角(°)140表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ドリルショート刃長 協和精工超硬ドリルショート刃長協和精工
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
捕虫紙 s-20特集