カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 大洋ツール
- シグマ光機(56)
- ParkerTAIYO(48)
- スバル(28)
- brembo(15)
- 信越化学工業(7)
- JTC(6)
- ワルター(6)
- GVS(6)
- ニチフ(5)
- プロトティップ(5)
- 東芝(4)
- CKD(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- ヤガミ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- アルファ[販促](3)
- CHINO(チノー)(2)
- ブランドをもっと見る
「tc2-20」の検索結果
特価

Tスロットカッター TC
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
大洋ツール¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC
大洋ツール¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
BS柄Tスロットカッター TC-BS
大洋ツール¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。BSシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
超硬ソリッドロング柄Tスロットカッター C-TC-LS
大洋ツール¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷直刃刃型により、C面、コーナーR追加工が可能。T溝、片溝加工用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
MT柄Tスロットカッター TC-MT
大洋ツール¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート