カテゴリ
- 機構部品(52)
絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(77)
- RS PRO(178)
- TRUSCO(55)
- イマオコーポレーション(135)
- エスコ(122)
- オザック精工(48)
- キングジム(41)
- コンドーテック(33)
- ナベヤ(58)
- プロトティップ(26)
- ワルター(25)
- 八幡ねじ(45)
- 大阪魂(1,551)
- 岩田製作所(88)
- 廣杉計器(71)
- 日産ネジ(41)
- 椿本チエイン(26)
- ブランドをもっと見る
「m8 18mm」の検索結果
特価

ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M8 ネジ長さ30mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷円形でローレット加工がされたノブです。材質ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)30ノブ高さ(mm)18
ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M8 ネジ長さ20mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷円形でローレット加工がされたノブです。材質ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)30ノブ高さ(mm)18
ナールドサムノブ(ステンレス) TKS M8 ネジ長さ25mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷円形でローレット加工がされたノブです。材質ステンレスSUS303ねじ寸法M8外径(mm)30ノブ高さ(mm)18
エンプラ回転握り(ステンレス) ERー8ーsus M8 ネジ長さ13mm
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷黒色ポリプロピレン樹脂製の回転握りです。ねじ長さ(mm)13ねじ寸法M8グリップ長さ(mm)65外径(mm)18
安全エンプラ回転握り(ステンレス) SERー8ーsus M8 ネジ長さ12mm
MIYOSHI(小西製作所)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷折りたたみ可能な回転握りです。ねじ長さ(mm)12ねじ寸法M8グリップ長さ(mm)81外径(mm)18
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドノブ TLK
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
マッシュルームノブ(おねじ) MK
MIYOSHI(小西製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥779税込¥8571個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
インデックスプランジャーシンプルリングタイプ IPR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(リング)ステンレスSUS304
コントロールノブ M8802
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
コントロールノブ M8803
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
回転ボールグリップ RBG
MIYOSHI(小西製作所)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート寸法F12寸法d115
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥469税込¥5161個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥319税込¥3511個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥269税込¥2961個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー取付部おねじ材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
ナールドサムノブ(めねじ) TKN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥549税込¥6041個3日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
ピラーグリップレバー PGL
MIYOSHI(小西製作所)¥959~税込¥1,055~1個3日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
MIYOSHI(小西製作所)¥699税込¥7691個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22