カテゴリ
- 機構部品(181)
- メカニカル部品(22)
絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(169)
- CKD(316)
- IDEC(和泉電気)(80)
- NAKANO(502)
- omron(オムロン)(102)
- OSG(オーエスジー)(138)
- Panasonic(パナソニック)(376)
- TRUSCO(89)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(193)
- オカムラ(岡村製作所)(154)
- ニッセイ(86)
- ノーリツ(85)
- ホンダ(205)
- メディアカバーマーケット(80)
- 大阪魂(150)
- 岩田製作所(116)
- 東洋技研(114)
- 雅(70)
- ブランドをもっと見る
「p-06」の検索結果

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
プラスチック握り玉 BB(芯金入り)
MIYOSHI(小西製作所)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から5日以内出荷材質プラスチックねじインサート(芯金)あり使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
エンプラ回転握り ER
MIYOSHI(小西製作所)¥499税込¥5491個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259税込¥2851個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
プラスチック握り玉 BA(芯金なし)
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷材質プラスチック使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥459税込¥5051個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
安全エンプラ回転握り SER
MIYOSHI(小西製作所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
オーバルグリップレバー OGL
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)黒色フェノール樹脂種類グリップレバー表面処理(シャフト)クロムメッキ取付部おねじ材質(シャフト)鋼材SUM22
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ミニ回転グリップ MRG
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷使用温度(℃)max110 min-20材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
ショートストロークプランジャー SP
MIYOSHI(小西製作所)¥669税込¥7361個当日出荷から5日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ミニクランプレバー MCR
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
マッシュルームノブ(めねじ) MKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ハンドノブ(タップ穴) Z-T
MIYOSHI(小西製作所)¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)鋳鉄FC200種類多角形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋳鉄FC200
タップドブラインドノブ BTK
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類多角形使用温度(℃)max110 min-20寸法h1(mm)0.3取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
セパレートカラーステンレス SCSS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷種別セパレート材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
ティーハンドル(めねじ) TH-N
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
ボアードクランクハンドル BCH-S
MIYOSHI(小西製作所)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
MIYOSHI(小西製作所)¥3,450~税込¥3,795~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレスSCS13(SUS304相当)種類朝顔表面処理電解研磨スポーク数3