カテゴリ
- 機構部品(97)
絞り込み
ブランド
- MIYOSHI(小西製作所)
- モノタロウ(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
- フィッシャージャパン(44)
- アトムリビンテック(26)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 三桂製作所(21)
- Hirschmann Test & Measurement(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- CKD(19)
- TRUSCO(18)
- BEST(ベスト)[金物](17)
- エスコ(14)
- ウェルコムデザイン(14)
- ミニター(11)
- 栃木屋(10)
- スバル(10)
- TAKIGEN(タキゲン)(10)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(9)
- シマブン(9)
- ブランドをもっと見る
「pa6」の検索結果
特価

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
スモールノブ(おねじ) SK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼線SWCH
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色取付長(mm)25材質(取付部)ステンレスSUS303
ウィングスクリューステンレス WS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ウィングスクリュー WS
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
エンプラ回転握り E
MIYOSHI(小西製作所)¥489~税込¥538~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) ZRS
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
スターノブ(めねじ) STK-N
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ティーハンドル(めねじ) TH-N
MIYOSHI(小西製作所)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
ウィングスクリュー WN
MIYOSHI(小西製作所)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロッキングキー LS
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
エンプラノブ(タップ穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
エンプラノブステンレス(おねじ) PK-L-sus
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL
MIYOSHI(小西製作所)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥649~税込¥714~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
エンプラノブ(リーマー穴) PK
MIYOSHI(小西製作所)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷色(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22
インデックスレバープランジャー(ステン) ILP-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から3日以内出荷材質(ねじ部)ステンレスSUS303材質(レバー部)ステンレスSUS303材質(センターピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS304材質(ラバー)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6
クイックスターノブ QSK
MIYOSHI(小西製作所)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部その他色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
インデックスプランジャー IP-6
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から4日以内出荷材質(ティーハンドル)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材S45C材質(ロックナット)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SWPB
インデックスプランジャーフランジタイプ IPF
MIYOSHI(小西製作所)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(フランジ)亜鉛ダイキャストZDC・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)鋼材S45C材質(バネ)バネ鋼SWPB
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥219~税込¥241~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
スリーロブノブ(おねじ) TS
MIYOSHI(小西製作所)¥449~税込¥494~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
プラスチッククランプレバー(おねじ) VR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個3日以内出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
ロッキングキー(めねじ) LK
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ寸法h(mm)0.4色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
プラスチッククランプレバー(おねじ) ZR
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個3日以内出荷材質(セレーション)/亜鉛ダイキャスト形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー表面処理(ボルト)三価クロメート表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(止めネジ)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C
ボールロックピンスプリング圧タイプ BL2
MIYOSHI(小西製作所)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(ボール)ステンレスSUS404材質(キャップ)オレンジナイロン樹脂PA6材質(ノブ)黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J1
プラスチッククランプレバーステンレス(おねじ) VRS
MIYOSHI(小西製作所)¥869~税込¥956~1個3日以内出荷形状L字形材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類クランプレバー材質(レバー部)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB