カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Intel(インテル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bx30w」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265 Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265 (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265

    Intel(インテル)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー 265。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー(シリーズ 2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。Intel 800 シリーズ チップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2 がBOXに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.3【Memory Channels】2【Processor Graphics】Intel Graphics【Reliability, Availability, & Serviceability6】Enabled【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】あり消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)182(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】20メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー265ソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.2コアプロセッサ【P-cores + E-cores】20 (8P+12E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】30【Total L2 Cache】36
  • インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265F Intel(インテル)

    インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265F

    Intel(インテル)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー 265F、グラフィックスなし 。PCIe 5.0 & 4.0 サポートと DDR5 サポートを備えた Intel Core Ultra 7 デスクトッププロセッサー(シリーズ 2)は、ゲーマーと生産性向上のために最適化されており、高性能を実現します。画面出力にはグラフィックスカードが必要です。Intel 800 シリーズ チップセットベースのマザーボードと互換性があります。65W プロセッサーベースパワー。Intel Laminar RM2 がBOXに含まれています。
    仕様【CPU PCIe Lanes】24【Intel Thermal Velocity Boost Frequency (GHz)2】なし【Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz)2】Up to 5.3【Memory Channels】2【Processor Graphics】なし【Reliability, Availability, & Serviceability6】なし【Unlocked4】なし【In-Box Thermal Solution】RM2【Intel SIPP7】なし消費電力(W)【Processor Base Power】65周波数【Eコア 最大ターボ(GHz)3】Up to 4.6速度【最大メモリー】DDR5 6400(MT/s)5最大消費電力(W)182(ターボブースト動作時)スレッド【プロセッサー】20メモリー容量最大192GB保証期間Box: 3 Year Limited互換性【チップセット】Intel 800 Series Chipsetプロセッサー265FソケットLGA1851RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(GHz)【P-core】Up to 5.2コアプロセッサ【P-cores + E-cores】20 (8P+12E)容量(MB)【Intel Smart Cache (L3) 】30【Total L2 Cache】36
10w30特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 10w30
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
"bx30w" Intel(インテル) 【通販モノタロウ】