カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Intel(インテル)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(30)
- AMD(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD](1)
- NEC三菱(3)
- QNAP(4)
- SPARKFUN(6)
- StarTech.com(1)
- アドテック(15)
- ホンダ(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

インテル Xeon 654 プロセッサー、18 コア(P コア 18 個)、最大 4.8 GHz、BX80720654
Intel(インテル)¥299,800税込¥329,7801台62日以内出荷Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大2TBのDDR5 RDIMMをサポート。アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。プロセッサのベース電力は350W。仕様●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:72 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.8●Processor #:654●プロセッサーのベースパワー (W):200●最大ターボパワー (W):240●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB保証期間3年ソケットLGA4710-2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)P-core 最大ターボ:Up to 4.8チャネル数最大メモリー:8
インテル Xeon 678X プロセッサー、48 コア(P コア 48 個)、最大 4.9 GHz、BX80720678X
Intel(インテル)¥949,800税込¥1,044,7801台62日以内出荷Intel Xeon 600 プロセッサ(ワークステーション向け)128レーンのPCIe 5.0と最大4TBのDDR5 RDIMMをサポート。アンロック版(X SKU)のIntel Xeonプロセッサは、エンジニアリングシミュレーション、メディア&エンターテインメントのレンダリングやコンポジティングなど、ハイエンドワークステーション用途に最適化されています。システムインテグレーターに対して、ハイエンドワークロード向けのシステムチューニングツールを提供します。Intel W890チップセット搭載マザーボードと互換性あり。プロセッサのベース電力は350W。仕様●Brand:Intel Xeon●CPU PCIe レーン数:128●Intel スマートキャッシュ (L3) Size:192 MB●Intel ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 Frequency (GHz):Up to 4.9●Processor #:678X●プロセッサーのベースパワー (W):300●最大ターボパワー (W):360●最大メモリーサイズ (メモリーの種類に依存):4TB保証期間3年ソケットLGA4710-2RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)P-core 最大ターボ:Up to 4.9チャネル数最大メモリー:8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら