カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)
  • NVIDIA(エヌビディア)(4)
  • Dell Technologies(3)
  • EPSON(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • StarTech.com(1)
  • Thermal Grizzly(1)
  • MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2000 nvidia」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)30.4ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
PCパーツカテゴリ