カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • 内蔵HDD3.5(12)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(2)
  • 2TB(1)
  • 4TB(4)
  • 6TB(1)
  • 8TB(1)
  • 12TB(1)
  • 14TB(1)
  • 20TB(1)
  • 22TB(1)
  • 24TB(1)
  • 26TB(1)
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • エレコム(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(59)
  • SEAGATE(シーゲイト)(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(5)
  • Synology(シノロジー)(1)
  • ブロードウォッチ(230)
  • タイムリー(2)
  • SecuSTATION(74)
  • 塚本無線(48)
  • マザーツール(14)
  • NEC(12)
  • 東芝(8)
  • AOTECH(8)
  • i-PRO(7)
  • SWANN(スワン)[防犯用品](7)
  • 東進電機工業(6)
  • NEC三菱(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 4tb」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    欠品中
    WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
    仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃質量(kg)0.55s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)128コネクタSATA互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応特性最大64台のシングルストリームHDカメラを追加可能・WDDAによるプロアクティブなストレージ管理・最大180TB/年の強化されたワークロード率各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。 このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。 幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。 独自のWD AllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
    仕様【レコーディングテクノロジー】CMR、【Advanced Format (AF)】あり、【ロード/アンロードサイクル】300000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー】<1/10^14長さ(mm)最大147(5.787インチ)幅(mm)最大101.6(4インチ)質量(kg)0.45±3%(0.99ポンド)サイズ3.5インチ高さ(mm)最大26.1(1.028インチ)型番WD11PURZインターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400平均消費電力(W)R/W:3.8、アイドル時:3.2、スタンバイ、スリープモード時:0.3RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1TBフォームファクタ3.5インチ
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
    長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    欠品中
    WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
    仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year質量(kg)0.55s高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)128MBコネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応特性ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    当日出荷
    1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    欠品中
    20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様ドライブあたりのユーザーセクター:512e、記録技術:CMR、年間故障率2(AFR、予測):0.35質量(kg)691.52 lb ±10%消費電力(W)アイドル:5.3、アイドル時の消費電力効率:0.27/TB電力(W)動作:6.4番号製品番号:WD203KRYZ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6 GB/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512MB騒音レベル(dB(A))シーク(平均):32、アイドル:20衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250GコネクタSATA互換性・Windows・Windows Server・Linux・macOS周囲温度(℃)(運用)5~ 60、(非稼働)-40~70転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:20MTBF(時間)(予測)2500000フォームファクタ3.5-Inch
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥459,800税込¥505,780
    1台
    3日以内出荷
    絶え間なく続くデータの増加により、組織は大量のデータを効率的に保存する手段を確保する必要があります。強化されたOptiNANDテクノロジーを搭載したUltrastar DC HC580 24TB1 HDDは、大容量ハードディスクドライブを次のレベルに引き上げ、特にフットプリントと消費電力に制限のあるデータセンター環境でストレージを最大化できます。・新たに強化されたOptiNANDテクノロジーにより、ストレージフットプリントの効率性を向上。・エネルギーアシスト磁気記録(EAMR)、トリプルステージアクチュエータ(TSA)、HelioSealにより、低電力で大容量を実現。・ArmorCacheでパフォーマンスを強化し、企業の電力損失保護を実現
    仕様●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.25●アイドル(W):5.5●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):600●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/1015以下●ロード/アンロードサイクル:600000(40℃)●可用性(時間/日x日/週):24時間365日●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●平均ドライブ準備時間(秒):4.16●年間故障率2(AFR、予測):0.0035●持続転送速度5(MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大):291 / 277●振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04●振動(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.7●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):40●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):200●製品番号:0F62785●記録技術:CMR●電源要件:+5 VDC、+12VDC●面密度:1109(ギガビット/平方インチ、最大)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11質量(g)670ms寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6Gb/秒キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200互換性・Windows・Windows Server・Linux転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)22MTBF(時間)(予測)2.5
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47]衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性Windows、Windows Server、Linux平均消費電力(W)アイドル時:5.6RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBAMTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適。マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF。互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム。商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ。WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。NASwareTMでNASに最適化。Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計。WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。検証による信頼できる互換性。Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。過度な振動から保護。WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。衝撃を吸収する構造。WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。業界をリードするテクノロジーを搭載。WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。ワールドクラスのサポートと製品保証。Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red®; Proの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。SATAインターフェース。up to 267MB/s 転送速度。5年間の製品保証
    適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/sその他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm)幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm)質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% ) (lb / kg)サイズ3.5インチ高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm)寸法5.79×4×1.03(LxWxH)電力(W)R/W 平均:8.8対応12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHSインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512保証期間5年間の製品保証互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃平均消費電力(W)アイドル時:6.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)12音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
  • 内蔵SSD WD Blue(2.5インチ) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保
    仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
関連キーワード
ポータブルhdd 2tb特集