カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
- アズワン(3)
- JAPANNEXT(3)
- ミヤマ電器(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- リオン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(1)
- GIGAIPC(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-500g」の検索結果

内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷UltrastarデータセンターHC590ハードディスクドライブは、現場で実証済みの設計と最新の革新的なテクノロジーを組み合わせ、既存のストレージフットプリントでストレージ密度を高めることでデータセンターのニーズを満たします。11ディスク搭載の世界初の市販HDD。フットプリントを増やすことなくストレージ密度を向上。現場で実証済みのハードウェア設計により優れた信頼性を維持長さ(mm)5.78 in. (146.7幅(mm)4.0 in. (101.6質量(kg)67( ± 10%)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.71×101.6×26.11インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200RoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)(予測)2.5
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷絶え間なく続くデータの増加により、組織は大量のデータを効率的に保存する手段を確保する必要があります。強化されたOptiNANDテクノロジーを搭載したUltrastar DC HC580 24TB1 HDDは、大容量ハードディスクドライブを次のレベルに引き上げ、特にフットプリントと消費電力に制限のあるデータセンター環境でストレージを最大化できます。・新たに強化されたOptiNANDテクノロジーにより、ストレージフットプリントの効率性を向上。・エネルギーアシスト磁気記録(EAMR)、トリプルステージアクチュエータ(TSA)、HelioSealにより、低電力で大容量を実現。・ArmorCacheでパフォーマンスを強化し、企業の電力損失保護を実現仕様●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.25●アイドル(W):5.5●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):600●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/1015以下●ロード/アンロードサイクル:600000(40℃)●可用性(時間/日x日/週):24時間365日●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●平均ドライブ準備時間(秒):4.16●年間故障率2(AFR、予測):0.0035●持続転送速度5(MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大):291 / 277●振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04●振動(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.7●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):40●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):200●製品番号:0F62785●記録技術:CMR●電源要件:+5 VDC、+12VDC●面密度:1109(ギガビット/平方インチ、最大)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11質量(g)670ms寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6Gb/秒キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200互換性・Windows・Windows Server・Linux転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)22MTBF(時間)(予測)2.5