カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(26)
絞り込み
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)
  • NMB(ミネベア)(137)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(7)
  • SMC(168)
  • CAMDENBOSS(52)
  • TOSTEM(LIXIL)(26)
  • RS PRO(22)
  • CONDOR(山崎産業)(21)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(20)
  • 生興(19)
  • StarTech.com(11)
  • TRUSCO(9)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • NOJIMA ENGINEERING(8)
  • 長塚電話工業所(8)
  • カネテック(6)
  • ノーブランド(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 和平フレイズ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nmb」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    仕様Features:PCパフォーマンスの向上・将来的な計画・WDの信頼性・簡単なバックアップとアップグレード・データ保護を可能にするテクノロジービット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/10以下、ロード/アンロードサイクル:300000、12VDC±10%(A、ピーク):1.2長さ(mm)147(最大)/5.787インチ幅(mm)101.6/4インチ(±0.01インチ)質量(kg)0.45(±3%)/0.99ポンドサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1(最大)/1.028インチタイプAdvanced Format (AF)あり消費電力(W)アイドル時の平均:2.4、スタンバイ、スリープモード時平均:0.3電力(W)R/W 平均:4.0商品番号WD10EARZ記録方式CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])5400音圧レベル(dB)シーク(平均)26A、アイドル:21AコネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 150データ転送速度(最大)6Gb/秒RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, ULフォームファクタ3.5インチ
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    中小企業のNAS環境やSOHOのお客様の増加したワークロードを処理する機能を詰め込んだWD Red Plusは、アーカイブや共有に加え、ZFSやその他のファイルシステムを使用するシステムでのRAIDアレイの再構築にも最適です。このドライブは、最大8ベイのNASシステム向けに構築およびテストされており、大切な自宅や職場のファイルを保存および共有する際に柔軟性、汎用性、信頼性を発揮します。ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適。最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF。小規模から中規模のNAS環境でのパフォーマンス、信頼性、電力効率を考慮して作られたパワフルなハードディスクドライブ。WD Red®; Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。NASwareTMでNASをチューニング:Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計:常時稼動のNASシステムには信頼性の高いドライブが必須です。WD Red Plusハードディスクドライブは24時間365日稼動システム向けに作られており、優れた信頼性でデータに確実にアクセスできます。検証による信頼できる互換性:Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。低TCOに最適化:WD Red Plusドライブは(旧モデルと比較して)消費電力が少なく、放熱性に優れているため、運用コストを削減し、高温になりやすいNAS筐体を低温に保ちます。パワフルなパフォーマンスを実現する帯域幅:このドライブは消費電力を低減するだけでなく、マルチドライブNASシステムに求められるさまざまなパフォーマンスの処理に必要な帯域幅を備えています。信頼性を高めるバランス制御:不均衡なハードディスクドライブは、マルチドライブシステムでの過度の振動や騒音の原因となり、ハードディスクドライブの寿命を短縮し、時間の経過とともにパフォーマンスを低下させます。Western Digitalの拡張デュアルプレーンバランス制御テクノロジーが、ドライブ全体のパフォーマンスと信頼性を大幅に向上します。ワールドクラスのサポートと製品保証:Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに3年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red®; Plusの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red PlusハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Plusハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。
    仕様フォームファクター:3.5-Inch使用温度範囲(℃)0 to 65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11記録方式CMRインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)64ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400保証期間3年間の製品保証質量(g/m2)720コネクタSATA互換性最大8ベイを備えたRAID最適化NASシステムの中小企業向けにCMRテクノロジーを利用して構築されています。OSの互換性やZFSの拡張など、増加するワークロードの処理に最適です。保管温度範囲(℃)‐40 to 70転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)2
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    97,980税込107,778
    1台
    欠品中
    WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
    仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD85PURZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL長さ(mm)147幅(mm)101.6Purpleサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1質量(g)720インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    62,980税込69,278
    1台
    欠品中
    WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
    仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃●補足:耐久性 (TBW): 180TB/Year質量(kg)0.55s高さ(mm)26.11寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)128MBコネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 180RoHS指令(10物質対応)対応特性ホームオフィス、パワーユーザー、中小企業、コンシューマー/商用NASシステムに最適・最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応・180TB/年のワークロード率1と100万時間のMTBF各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Plus

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
    仕様1.9、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ適合認証:BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 ULその他1/10以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、600000(ロード/アンロードサイクル)質量(kg)1.65/0.75(ポンド、±3%)サイズ3.5インチ電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMR時間ワークロード:180TB/間インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)0~65(環境(運用))、-40~70(環境(非稼働))平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
  • 内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き
    仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    20TB, 22TBと24TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応周囲温度(℃)(運用)5to60、(非稼働)-40to70転送速度(MB/sec)up to 267RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、 ICES-003/NMB-003、 CE、 FCC、 KC、 Maghreb、 RCM、 UKCA、 VCCI、 CB-Scheme、 TUV、 UL
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    999,800税込1,099,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)30.4ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
  • 内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN850X(NVMe Gen4)

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    619,800税込681,780
    1台
    当日出荷
    このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。 遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
    容量8TB質量(g)8.6ms温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×3.81インターフェースPCIe Gen4×4保証期間5年コネクタM.2互換性Windows 10以降M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン耐久性TBW:4800RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0 to 85書込速度1200K IOPS読込速度1200K IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600フォームファクタM.2 2280
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    139,800税込153,780
    1台
    欠品中
    WD Red Plusドライブはパワーユーザーや中規模ビジネスのNAS環境のワークロードに対応するように作られています。WD Red Plusドライブは中規模のRAIDに最適化されたNASシステムで、電力効率を向上させながら、増え続ける大量のデータの保存、保護、共有に必要な速度と容量を提供します。
    仕様●キャッシュ(MB):256MB●フォーマット容量:8 TB●フォームファクター:3.5-Inch●周囲温度_環境(運用):0℃ to 65℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●製品番号:WD80EFPX●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL長さ(mm)147幅(mm)101.6Red Plusサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1質量(g)715インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性最大8ベイのRAIDに最適化されたNASシステム転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Blue

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    WD Blue内蔵ハードディスクドライブは、オフィスやWebアプリケーションで優れた信頼性を発揮し、デスクトップPCやオフィスアプリケーション用の追加ストレージとして最適です。
    仕様1.9W、12VDC±10%(A、ピーク)、フォームファクター:3.5インチ適合認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、ULその他1/1014以下(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、300000(ロード/アンロードサイクル)質量(kg)1.65/0.75(ポンド)備考注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。電力(W)平均:8.8(R/W)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1対応Advanced Format (AF):あり、記録技術:CMRインターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512衝撃70((半正弦波、2ms、G)環境(運用))、250(半正弦波、2ms、G)環境(非稼働)コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan周囲温度(℃)環境(運用)0~60、環境(非稼働)-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)260RoHS指令(10物質対応)対応データ転送(最大)6Gb/秒(インターフェース速度)音響パワーレベル(dB)(平均)39(シーク)、アイドル:34
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
    仕様●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24長さ(mm)5.787inch / 147 (最大)幅(mm)4inch / 101.6 ± .01inch質量(kg)1.58lb / 0.715 ± 3%Blueサイズ3.5インチ高さ(mm)1.028inch / 261 (最大)インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    Ultrastar Data Center HC555ハードディスクドライブは、24時間365日稼働のマルチユーザーデータセンター環境で高負荷のワークロードを処理するために必要な大容量、強力なパフォーマンス、実証済みの信頼性を提供します。
    適合アイドル:5.3W、エラー率(回復不可能なビットの読み取り):1 in 10、フォームファクター:3.5-Inch、600000(ロード/アンロードサイクル(40℃))、年間故障率:0.0035(AFR、予測)、記録技術:EAMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、電源要件:'+5 VDC, +12VDC長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146.99×101.6×26.11周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.69[1.52]衝撃50(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)振動1.04 (XYZ)、0.67 (XYZ)(G RMS(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働)、5~500Hz)_環境(運用)動作6.4W互換性Windows、Windows Server、LinuxRoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均(ミリ秒):4.16MTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
  • 内蔵SSD WD Black SN8100 Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵SSD WD Black SN8100

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    次世代のゲーミングシステムやワークステーションシステムに最適な、最先端のPCIe Gen 5 SSDを搭載。 ハイレベルなゲーミング、プロレベルのコンテンツ制作、AIアプリケーションなどの要求の厳しいタスクに対応できます。 PCIe Gen 5の電力効率において業界をリードするWD_BLACK SN8100 NVMe SSDは、高度なTLC 3D CBA NANDテクノロジーを採用し、性能と信頼性を確保。 低消費電力プロファイルによりシステムをスムーズに動作させます。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×22.1×2.29インターフェースPCIe GEN 5×4 NVMe 2.0保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)7.5互換性Windows 10以降 / ノートパソコン(ヒートシンク非搭載モデルのみ)およびデスクトップPC / M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したPC読み取り速度【シーケンシャル】14900MB/sセキュリティTCG OPAL 2.02保管温度範囲(℃)-40℃ to 85℃RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI動作温度範囲(℃)0℃ to 85℃フォームファクタM.2 2280
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から107日以内出荷
    WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証
    インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream camerasRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    399,800税込439,780
    1台
    欠品中
    20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様ドライブあたりのユーザーセクター:512e、記録技術:CMR、年間故障率2(AFR、予測):0.35質量(kg)691.52 lb ±10%消費電力(W)アイドル:5.3、アイドル時の消費電力効率:0.27/TB電力(W)動作:6.4番号製品番号:WD203KRYZ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6 GB/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512MB騒音レベル(dB(A))シーク(平均):32、アイドル:20衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250GコネクタSATA互換性・Windows・Windows Server・Linux・macOS周囲温度(℃)(運用)5~ 60、(非稼働)-40~70転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:20MTBF(時間)(予測)2500000フォームファクタ3.5-Inch
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1消費電力(W)アイドル時の平均:3.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、ULMTBF(時間)(予測)2500000フォームファクタ3.5-Inch
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    20TB, 22TB, 24TBと26TBにOptiNANDテクノロジーが搭載された1TB~26TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6サイズ3.5インチ高さ(mm)26.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1周囲温度5℃ to 60℃(環境(運用))、-40℃ to 70℃(環境(非稼働))インターフェースSATA 6Gb/sキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200質量(kg[lbs])0.67±10%[1.47]衝撃40G(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、200G(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性Windows、Windows Server、Linux平均消費電力(W)アイドル時:5.6RoHS指令(10物質対応)対応音響パワーレベル(dB)シーク(平均):32 dBA、アイドル:20 dBAMTBF(時間)2500000 (M時間、予測)
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適。マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応。550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF。互換性:マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム。商用およびエンタープライズNAS環境にハイパフォーマンスと信頼性を提供するために作られたエンタープライズクラスのハードディスクドライブ。WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。NASwareTMでNASに最適化。Western Digital独自のNASwareTMテクノロジーで、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、パフォーマンスと信頼性を高めます。連続動作を可能にする設計。WD Red Proハードディスクドライブは24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境の厳しい要求に対応し、システムの耐久性を高めるように作られています。検証による信頼できる互換性。Western Digitalは幅広いNASシステムベンダーと提携し、多数のNAS筐体との互換性を確保するために広範なテストを実施しています。過度な振動から保護。WD Red Proハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。過度な振動をドライブシャーシ全体に分散させることで、内部気流を最小限に抑え、パフォーマンスを維持し、ドライブを保護します。衝撃を吸収する構造。WD Red Proハードディスクドライブは、多軸衝撃センサーでわずかな衝撃を検出し、動的フライハイトテクノロジーで自動的に補完することでNAS筐体内のドライブの保護を強化します。業界をリードするテクノロジーを搭載。WD Red Pro 22TBと24TBハードディスクドライブは、Western Digital独自のOptiNANDTMテクノロジーを搭載しており、iNAND組み込みフラッシュを活用してハウスキーピング機能を実行することで、空き容量を確保し、ドライブ全体のパフォーマンスを向上させます。ワールドクラスのサポートと製品保証。Western Digitalは業界をリードするハードディスクドライブメーカーとして、NASストレージソリューションに5年間の製品保証を付帯し、安心のワールドクラスのサポートサービスを提供しています。デスクトップ用ドライブとWD Red®; Proの違い。最適なパフォーマンスを確保し、大切なデータを保護するには、RAIDに最適化されたNASシステム専用のドライブを選択することが重要です。NAS用のハードディスクドライブを選択する際は、次のことを考慮してください。互換性:デスクトップ用ドライブとは異なり、WD Red ProハードディスクドライブはNAS向けに設計およびテストされ、NASwareTMテクノロジーを搭載しているため、NASシステムのワークロードに合わせてドライブパラメータを微調整し、最適なパフォーマンスを提供します。信頼性:通常、デスクトップドライブは常時稼動のNAS環境のニーズに合わせて作られていません。WD Red Proハードディスクドライブは、24時間365日稼動の高負荷なマルチユーザーNAS環境で直面する厳しい条件下でも実行できるように作られています。RAID対応:一般的な用途向けに構成されたほとんどのデスクトップ用ドライブとは異なり、WD RedハードディスクドライブにはRAIDエラーリカバリ制御が搭載されており、マルチベイNASシステム内の障害を低減できます。ノイズ・振動保護:スタンドアロン向けに作られたデスクトップ用ドライブでは通常、マルチドライブシステムで発生するノイズや振動からの保護が不十分だったり、まったく保護されていなかったりします。WD Redハードディスクドライブには回転振動(RV)センサーが搭載されており、マルチベイNASシステムによく見られる振動の増加による障害を予測し、発生を事前に防ぎます。SATAインターフェース。up to 267MB/s 転送速度。5年間の製品保証
    適合製品番号:WD122KFBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/sその他フォーマット容量:12TB、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年、回転速度(RPM):7200 RPM、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250長さ(mm)5.787 / 147 (max) (in / mm)幅(mm)4 / 101.6 (± .01 in.) (in / mm)質量(kg)1.65 / 0.75 (± 3% ) (lb / kg)サイズ3.5インチ高さ(mm)1.028 / 26.1 (max) (in / mm)寸法5.79×4×1.03(LxWxH)電力(W)R/W 平均:8.8対応12VDC±10%(A、ピーク):1.9、Advanced Format (AF):対応、Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、MTBF (M時間、予測):2000000、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHSインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512保証期間5年間の製品保証互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)環境(運用):0℃ to 65℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃平均消費電力(W)アイドル時:6.1RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)12音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    適合12VDC±10%(A、ピーク):1.9その他Features:クリエイティブプロフェッショナル、中規模から大規模企業、商用/エンタープライズNASシステムに最適マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムに対応550TB/年のワークロード率1と最大250万時間のMTBF、<1 in 10^15(ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー)、フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:600000、ワークロード:550TB/年長さ(mm)5.787 / 147 (in / mm) (max)幅(mm)4/101.6(in./mm、± .01 in.)質量(kg)1.65/0.75 (lb)(±3% )サイズ3.5インチ高さ(mm)1.028 / 26.1 (in) (max)電力(W)R/W 平均:8.8番号製品:WD103KFBX寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1対応Advanced Format (AF):対応、記録技術:CMR、認証:BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL、音響(dBA)- シーク(平均):39 dBA、音響(dBA)-アイドル:34 dBAインターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200衝撃70(半正弦波、2ms、G)_環境(運用)、250(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働)互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)環境(運用):0 to 65、環境(非稼働):-40 to 70平均消費電力(W)アイドル時:6.1、スタンバイ、スリープモード時:0.3データ転送速度up to 267MB/sRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)フォーマット:10MTBF(時間)2000000
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    48,980税込53,878
    1台
    欠品中
    WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
    仕様●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR●非動作時(周囲温度、最低℃):-40℃ to 70℃質量(kg)0.55s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)128コネクタSATA互換性8ベイ以上をサポートし、監視セキュリティシステムでドライブあたり最大64台のカメラに対応します。転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応特性最大64台のシングルストリームHDカメラを追加可能・WDDAによるプロアクティブなストレージ管理・最大180TB/年の強化されたワークロード率各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)フォーマット:4動作温度範囲(℃)0~65
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    WD Purpleドライブは24時間365日稼動のビデオ監視録画の問題に対応するように作られています。このドライブは監視システム用に構築されており、NVR環境内の過度な熱変動や機器の振動への耐久性を備えています。通常のデスクトップ用ドライブは短時間の稼動向けに設計されているため、高解像度監視システムの厳しい24時間365日常時稼動の環境向けではありません。WD Purpleドライブは、幅広いセキュリティシステムとの互換性が検証された、信頼性の高い、監視システム用ストレージです。独自のAllFrameテクノロジーによりフレーム損失を減らし、全体的なビデオ再生品質を向上させます。
    仕様【記録技術】CMR質量(kg)0.57s寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)128コネクタSATA動作周囲温度(℃)0℃ to 65℃周囲温度(℃)【非動作時】-40℃ to 70℃転送速度(MB/sec)up to 175RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL容量(TB)【フォーマット】3サイズ規格3.5-Inch
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    479,800税込527,780
    1台
    107日以内出荷
    WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。
    仕様●フォーマット容量:24TB●フォームファクター:3.5-Inch●記録技術:CMR質量(g)690ms回転数(min-1[r.p.m])7200番号WD241PURP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147 x 101.6 x 26.1インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512MBコネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)(運用)0 to 65、(非稼働)-40 to 70、転送速度(Mbps)up to 287RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Black

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    1台
    欠品中
    デスクトップ向けのパフォーマンス重視のゲーム用ハードディスクドライブ。最大10TBの容量で提供されるパフォーマンスストレージ。ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適。Western DigitalのStableTracTMおよび動的キャッシュテクノロジーにより信頼性が向上し、パフォーマンスが最適化。業界をリードする5年間の製品保証。互換性:PC、Mac(再フォーマットが必要)※互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。ゲーム向けのパフォーマンスと容量。WD_BLACKはPCゲームエクスペリエンスを向上させるために作られました。DRAMキャッシュ256 MBの大容量モデルのWD_BLACK HDDは、パフォーマンスが最適化されているため、ロード時間を短縮し、より多くの時間をゲームに費やせます。WD_BLACK HDDとWD_BLACK SSDを組み合わせれば、ゲームエクスペリエンスを最大化するデュアルドライブ構成を実現し、お気に入りのゲームも保持できます。WD_BLACK HDDは高速なハードディスクドライブ速度、大容量に加え、業界をリードする5年間の製品保証が付帯する、優れたゲームストレージソリューションを提供します。ゲームプレイを強化。WD_BLACK HDDはゲーム機に最適なストレージソリューションで、大きなキャッシュサイズに加え、お気に入りのタイトルとダウンロードコンテンツ(DLC)をすべて保存できる大容量を備えています。この強力なドライブをSSDと組み合わせれば、卓越したシステムパフォーマンスと容量を活用できます。大量に保存して、長時間プレイ。最大10TBの容量を備えたWD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブを使用すれば、最新のゲームをダウンロードしながら、増え続ける古いタイトルやお気に入りのゲームをすぐに再生できます。お持ちのゲームコレクションを削除する必要はありません。WD_BLACKなら、さらにゲームを保存して楽しめます。高い信頼性。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、StableTracTMテクノロジーを採用しています(2TB以上のモデル)。これにより、ハードディスクドライブ内部のモーターシャフトの信頼性が向上し、追加のゲーム用ハードウェアなどの他のコンポーネントから生じる振動による影響を低減します。WD_BLACKドライブの内側のプラッターを安定化し、読み書き動作中の特定のセクターのトラッキング精度を向上することにより、パフォーマンスと信頼性を最適化します。思い通りのパフォーマンス。WD_BLACKドライブの大容量モデルでは、最大256 MBのDRAMの驚異的なキャッシュサイズでゲームの高速読み出しと高速転送を実現します。Western Digitalの動的キャッシュテクノロジーでは、読み出し/書き込み間でキャッシュの割り当てと最適化を行うリアルタイムのキャッシングアルゴリズムが強化されています。これにより、ロード時間を短縮し、多くの時間をゲームに費やせます。パワフルなデュアルプロセッサ。最新の大容量のゲームをロードするには、高い処理能力が必要です。WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、シングルコアプロセッサの2倍の処理能力を備えたデュアルコアプロセッサを搭載し、ドライブのパフォーマンスを最大化して、ゲームをすばやく開始できます。業界をリードする5年間の製品保証。標準的なハードディスクドライブと比べると、WD_BLACKゲーム用ハードディスクドライブは、はるかに長時間に及ぶ厳しい社内テストを受けています。WD_BLACKドライブが業界をリードする5年間の製品保証2が適用されているのは、このためです。
    適合フォームファクター:3.5-Inch、ロード/アンロードサイクル:300000、回転速度(RPM):7200 RPM、製品番号:WD102FZBX、記録技術:CMR、認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL、転送速度:up to 267MB/sその他衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250セット内容ゲーム用ハードディスクドライブ、Acronis True Image WD Editionソフトウェア、クイックインストールガイド長さ(mm)5.787/147 (in./ max)質量(kg)1.65/0.75(lb/kg, ± 3%)サイズ3.5インチ寸法5.79×4×1.03(LxWxH)電力(W)R/W 平均:8.8対応Features:ゲーマー、システムビルダー、クリエイティブプロフェッショナルに最適、スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.3W、ドライブ:3.5"、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^14、回転速度(RPM):7200 RPM、ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15、RoHSインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性PC、Mac(再フォーマットが必要)互換性は各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。周囲温度(℃)環境(運用):5℃ to 55℃、環境(非稼働):-40℃ to 70℃平均消費電力(W)アイドル時:8.2RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)10音響パワーレベル(dB)シーク(平均)39A、アイドル:34A
nmb ファン特集