カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)
- CKD(13)
- NEC(9)
- SanDisk(サンディスク)(5)
- メディアカバーマーケット(4)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Acer(エイサー)(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- EPSON(2)
- ELPA(2)
- エレコム(2)
- QNAP(2)
- MOXA(2)
- プリンストン(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- サードウェーブ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ssd t7」の検索結果
特価

内蔵SSD WD Blue(2.5インチ)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷PCをアップグレードして、制作の限界を押し広げましょう。プロフェッショナル、クリエーター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエーターや編集者向けに作られたWD Blue SA510 SATA SSDには、Acronis®; True ImageTM for Western Digital3バックアップおよびサイバー保護ソフトウェアが付属するだけでなく、3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用することもできます。 最大560MB/秒の読み出し速度を発揮するこの高速SATA SSDは、パフォーマンスを強化し、ワークロードを高速化できるので、制作に集中して生産性を向上させることができます。 高価な最新のデスクトップを購入する必要はありません。最大4TBの大容量、高耐久性に加え、低消費電力で充電の頻度を減らし、HDDと比較して振動を抑えたWD Blue SA510 SATA SSDは、パワフルなPCアップグレードに最適なドライブです。 付属のAcronis True Image for Western Digitalソフトウェアで、パソコンのすべてのハードディスクドライブをWD Blue SA510ドライブに複製できます。この使いやすく効率的なソフトウェアは、ランサムウェアに対するAIベースの保護を提供し、さまざまな攻撃からデータを守ります。 メール送信するにはサイズが大きすぎる場合でも、数回クリックするだけで最大100GBのファイルを簡単に共有できます。カスタムブランディング、電子透かし、パスワード、有効期限をDropbox®; Professionalで共有するコンテンツに追加して、顧客を満足させましょう。 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardを使用すると、ドライブの健全性、温度、使用可能なスペース、ファームウェアのバージョンなどを監視できるので、安心してプロジェクトに集中できます。 WD Blue SA510 SATA SSDは幅広いPCスロットと互換性があり、多数の旧型のマシンのスロットにも対応します。 最大560MB/秒の読み出し速度でアップグレード(500GBおよび4TBモデル) 高耐久性と最大4TBの大容量でPCをアップグレード Acronis True Image for Western Digitalでハードディスクドライブを複製 WD Blue SA510を購入すると3か月間無料のDropbox Professionalの試用版を利用可能 ダウンロード可能なWestern Digital SSD Dashboardでドライブの健全性を監視 2.5インチおよびM.2フォームファクターで幅広い互換性を確保仕様フォームファクター:2.5in 7mm、シーケンシャル読み出しパフォーマンス:560MB/s、シーケンシャル書き込みパフォーマンス:520MB/s、ランダム読み出し:最大870004KB IOPS、ランダム書き込み:最大830004KB IOPSサイズ2.5inch使用温度範囲(℃)0~70シリーズWD Blue寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7商品番号WDS200T3B0A(JAN 718037884660)インターフェースSATA III 6Gb/s保証期間5年間の製品保証質量(g/m2)34.6衝撃FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco耐久性500TBW保管温度範囲(℃)‐55~85RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
内蔵SSD WD Black SN7100
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥229,800税込¥252,7801台当日出荷ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD WD Blue(M.2)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷WD Blue® SA510 M.2 SATA SSDで創造力を高めて作業の限界を押し広げましょう。 高速転送でスムーズなワークフローを実現し、大量のメディアファイルを余裕をもって保存できます。仕様Features:Give your PC new life with high capacities and reliability rated up to 1.75M hours・Clone your computer’s entire hard drive with included Acronis True Image for Western Digital transfer・Works with Western Digital SSD Dashboard to monitor your drive’s health, available space, and moreRandom Read:最大87K IOPS、Random Write:最大83K IOPS、フォームファクター:M.2 2280質量(g)6.4温度範囲(℃)-55~85寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38商品番号WDS200T3B0BインターフェースSATA 6Gb/s保証期間5年間の製品保証コネクタSATA互換性Windows 11, Windows 10耐久性(TBW)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco容量(TB)2動作温度範囲(℃)0~70読取速度(MB/s)シーケンシャル:560書込速度(MB/s)シーケンシャル:520
内蔵SSD WD Blue SA510(M.2 SATA)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥98,980税込¥108,8781台3日以内出荷PCをアップグレードして、より快適な作業環境を手に入れましょう! WD Blue SA510 SATA SSDシリーズは、プロフェッショナル、クリエイター、フリーランス、ソーシャルインフルエンサーをはじめ、制作に情熱を注ぐコンテンツクリエイターや編集者向けに作られています。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80mm x 22mm x 2.38インターフェースSATA IIIフォームファクタM.2 2280
内蔵SSD WD Red SN700 (NVMe)
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷NASを強化 高速キャッシュのWD Red SN700 NVMeTM SSDを使用すれば、高負荷のNAS環境で要求の厳しいワークロードに対応できます。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×22×2.38インターフェースPCIe Gen3 ×4 NVMeフォームファクタM.2 2280