パソコン/周辺機器 (3) ブランド: Western Digital(ウエスタンデジタル)すべて解除
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 当日出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
長さ(mm) 147 幅(mm) 101.6 質量(kg) 0.72 サイズ 3.5-Inch 高さ(mm) 26.1 インターフェース SATA 6 Gb/s 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 キャッシュメモリ(MB) 256 コネクタ SATA 互換性 マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム 周囲温度(℃) (運用)0~65、(非稼働)-40~70 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル) 欠品中
UltrastarデータセンターHA340ハードディスクドライブは、高IOPSを発揮し、実証済みの耐久性と信頼性でデータ集約型アプリケーションをサポートする、中容量の空気充填HDDです。
長さ(mm) 147(5.787in.)max 幅(mm) 101.6(4in.) サイズ 3.5インチ 高さ(mm) 26.1(1.028in.)max 質量(g) 750(1.65lb.) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 147×101.6×26.1 記録方式 CMR インターフェース SATA6Gb/s 回転速度(min-1 [r.p.m]) 7200 キャッシュメモリ(MB) 512 衝撃 (半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250 振動 (GRMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04(XYZ)、(GRMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67(XYZ) 互換性 Windows・WindowsServer・Linux 転送速度(MB/sec) upto267 RoHS指令(10物質対応) 対応 MTBF(時間) (M時間、予測)2000000
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル) 3日以内出荷
WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
インターフェース SATA 互換性 マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム RoHS指令(10物質対応) 対応