カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 8TB(1)
ブランド
- Western Digital(ウエスタンデジタル)
- BUFFALO(バッファロー)(40)
- エレコム(49)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(73)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- サンワサプライ(42)
- ロジテック(11)
- タイムリー(21)
- StarTech.com(70)
- メディアカバーマーケット(64)
- 塚本無線(56)
- Dynabook(46)
- QNAP(26)
- センチュリー(25)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- TP-LINK(19)
- マザーツール(18)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(16)
- NEXTEC(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb hdd」の検索結果
特価

内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000