カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(4)
  • 象印マホービン(2)
  • 三菱電機(2)
  • テンパール工業(2)
  • StarTech.com(2)
  • SMC(1)
  • KTC(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • ベッセル(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-40tb」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。WD Red ProドライブはマルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    長さ(mm)147幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5-Inch高さ(mm)26.1インターフェースSATA 6 Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステム周囲温度(℃)(運用)0~65、(非稼働)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Red Pro

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    499,800税込549,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    WD Red Proドライブは24時間365日稼動のマルチユーザー向けの商用およびエンタープライズNAS環境で高負荷なワークロードに対応します。マルチベイRAIDに最適化されたNASシステムで、大量のデータの保存、共有、コラボレーションに必要なパフォーマンス、拡張性、信頼性を提供します。
    インターフェースSATA互換性マルチベイのRAIDに最適化されたNASシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    多彩なストレージ容量を備えたWD Blueドライブでお使いのPCストレージを強化しましょう。WD Blueドライブは、デスクトップやオールインワンPC向けに作られたブランドです。
    仕様●12VDC±10%(A、ピーク):1.75W●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:5.2W●アイドル時の平均消費電力(W):3.4W●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):215MB/s●キャッシュ(MB):256●スタンバイ、スリープモード時平均消費電力:0.4W●フォーマット容量:8TB●フォームファクター:3.5inch●ロード/アンロードサイクル:300000●周囲温度_環境(運用):0 to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40 to 70℃●製品番号:WD80EAAZ●記録技術:CMR●認証:BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL●音響(dBA)- シーク(平均):28●音響(dBA)-アイドル:24長さ(mm)5.787inch / 147 (最大)幅(mm)4inch / 101.6 ± .01inch質量(kg)1.58lb / 0.715 ± 3%Blueサイズ3.5インチ高さ(mm)1.028inch / 261 (最大)インターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])5640コネクタSATA互換性・Windows 10、Windows 8.1、Windows 7・macOS High Sierra、Sierra、El Capitan注意:互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります。Acronis True Image WD EditionはWindowsシステムでのみ動作します。転送速度(MB/sec)up to 215RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)8
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    77,980税込85,778
    1台
    欠品中
    4TB、6TB、8TBのUltrastar DC HA340 HDDは、実績のあるCMRテクノロジーに基づいて、従来のシステムとレガシーシステムの効率とパフォーマンスを向上させます。このドライブは従来のストレージアレイ、ラックマウント型ストレージ筐体、サーバーベースのストレージシステムなどのさまざまな用途向けに作られており、6Gb/s SATAとAdvanced Format 512eフォーマットで7,200 RPMで提供されます。
    長さ(mm)146.99幅(mm)101.6質量(kg)0.72サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11電源+5 VDC, +12VDCインターフェースSATA 6Gb/s回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):70、(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):300振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04 (XYZ)、(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.67 (XYZ)周囲温度(℃)環境(運用):5 to 60、環境(非稼働):-40 to 70RoHS指令(10物質対応)対応レイテンシー平均4.16(ミリ秒)MTBF(時間)2
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Gold

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    1TB~24TBの容量を提供するエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用すれば、固有のビジネスニーズに合わせてストレージを組み合わせ、カスタマイズできます。厳しいストレージ環境向けの信頼性の高いこのソリューションは最大250万時間のMTBFで、振動保護テクノロジーを搭載し、HelioSeal テクノロジー(12TB以上)により消費電力を低減します。エンタープライズクラスのデータセンターやストレージシステムで使用するために作られたWD Gold SATA HDDは、Western Digital のハードディスクドライブに求められるワールドクラスのパフォーマンスを提供します。
    仕様●Features:最大22TBの容量のエンタープライズクラスのWD Gold HDDの豊富なポートフォリオを利用して、ビジネスに合わせてストレージを最適化最大250万時間のMTBF の優れた品質と信頼性でデータを保存できるので安心エンタープライズクラスのストレージシステムやデータセンターでの使用に特化振動保護テクノロジーによりパフォーマンスを向上HelioSealテクノロジーで大容量、低消費電力を実現(12TB&以上)5年間の製品保証が付帯しているので安心して利用できる●MTBF 2(M時間、予測):2500000●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.4●アイドル(W):5.6W●データ転送(最大)/ インターフェース速度:262MB/s●ドライブあたりのユーザーセクター:512e●フォーマット容量:14TB●フォームファクター:3.5-inch●動作(W):6.5W●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●年間故障率2(AFR、予測):0.35●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):50G/50G (Read/Write)●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):250g●音響(dBA)- シーク(平均):36dBA●音響(dBA)-アイドル:20dBA●質量:1.52 lb. (.69 kg) ± 10%長さ(mm)最大147.0幅(mm)101.6 (± .01 in.)サイズ3.5品番WD142KRYZ高さ(mm)最大26.1インターフェースSATA 6Gb/秒回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Windows、Windows Server、Linuxに対応RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)14
  • 内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar Western Digital(ウエスタンデジタル)

    内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Ultrastar

    Western Digital(ウエスタンデジタル)
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    絶え間なく続くデータの増加により、組織は大量のデータを効率的に保存する手段を確保する必要があります。強化されたOptiNANDテクノロジーを搭載したUltrastar DC HC580 24TB1 HDDは、大容量ハードディスクドライブを次のレベルに引き上げ、特にフットプリントと消費電力に制限のあるデータセンター環境でストレージを最大化できます。・新たに強化されたOptiNANDテクノロジーにより、ストレージフットプリントの効率性を向上。・エネルギーアシスト磁気記録(EAMR)、トリプルステージアクチュエータ(TSA)、HelioSealにより、低電力で大容量を実現。・ArmorCacheでパフォーマンスを強化し、企業の電力損失保護を実現
    仕様●アイドル時の消費電力効率(W / TB):0.25●アイドル(W):5.5●インターフェイス転送速度(MB /秒、最大):600●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:1/1015以下●ロード/アンロードサイクル:600000(40℃)●可用性(時間/日x日/週):24時間365日●周囲温度_環境(運用):5℃ to 60℃●周囲温度_環境(非稼働):-40℃ to 70℃●平均ドライブ準備時間(秒):4.16●年間故障率2(AFR、予測):0.0035●持続転送速度5(MB /秒、最大)/(MiB /秒、最大):291 / 277●振動(G RMS、2~200Hz)_環境(非稼働):1.04●振動(G RMS、5~500Hz)_環境(運用):0.7●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(運用):40●衝撃(半正弦波、2ms、G)_環境(非稼働):200●製品番号:0F62785●記録技術:CMR●電源要件:+5 VDC、+12VDC●面密度:1109(ギガビット/平方インチ、最大)サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11質量(g)670ms寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×101.6×26.1インターフェースSATA 6Gb/秒キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200互換性・Windows・Windows Server・Linux転送速度(MB/sec)up to 291RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)22MTBF(時間)(予測)2.5
関連キーワード
PCパーツカテゴリ