カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
    • グラフィックボード/ビデオカード(6)
  • 制御機器(2)
    • 産業用PC本体(2)
絞り込み
ブランド
  • NVIDIA(エヌビディア)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • コンテック(2)
  • Dell Technologies(14)
  • StarTech.com(57)
  • ラムマウント(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • SPARKFUN(4)
  • ジャングル(4)
  • Seeed Studio(4)
  • NEC三菱(3)
  • MouseComputer(3)
  • EPSON(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • LG(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
プロセッサー
  • NVIDIA RTXシリーズ(1)
  • その他(1)
メモリー
  • GDDR6 16GB(1)
  • GDDR7 16GB(1)
  • GDDR7 32GB(1)
インターフェース
  • PCI Express 4.0(1)
  • PCI Express 5.0(1)
コア数
  • 2816(1)
  • 4532(1)
2816・4532
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NVIDIA」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NVIDIA RTX 2000 Ada NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 2000 AdaNVIDIA(エヌビディア)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷
グラフィックボード。最先端の Ada Lovelace アーキテクチャ。ワークステーション向け増設GPU。
インターフェースPCI Express 4.0 x8(形状はx16)メモリー16GB GDDR6 w/ECCプロセッサーNVIDIA RTXシリーズコア数CUDAコア数:2816、Tensorコア数:88、RTコア数:22
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO 2000 BlackwellNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1台
欠品中
NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) Retail
インターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTXNVIDIA(エヌビディア)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
NVIDIA RTX 2000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX 2000 Ada RetailNVIDIA(エヌビディア)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)Jetson Orin Nano Super開発者キットNVIDIA(エヌビディア)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
Jetson Xavier NXモジュール 16GB NVIDIA(エヌビディア)Jetson Xavier NXモジュール 16GBNVIDIA(エヌビディア)
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
コンパクトでパワフルな組み込み機器用のAI演算モジュール Jetson Xavier NXは、21TOPSの演算能力により、エッジデバイスにスーパーコンピュータ並みのパフォーマンスを提供します。最新のニューラルネットワークを並列で実行したり、複数の高解像度センサーから得たデータをリアルタイムで処理できます。Jetson Xavier NXはあるゆるAIフレームワークをサポートしており、様々な運用環境ですぐに使用することができます。 384基のNVIDIA CUDAコア、48基のTensorコア、6基のCarmel ARM CPU、2基のNVIDIA Deep Learning Accelerator(NVDLA)エンジンによるパフォーマンスが得られます。59.7GB/秒を超えるメモリ帯域幅、ビデオエンコード/デコードと組み合わせたこれらの特徴により、Jetson Xavier NXは複数のモダンニューラルネットワークを並列実行し、複数のセンサーからの高解像度データを同時処理できる、優れたプラットフォームとなっています。 ・Jetson Nanoと同じ70mm×45mmの超小型サイズ ・パワフルな21TOPSのAIパフォーマンス ・複数の電力モードに対応 ・低電力モードでは消費電力はわずか10W ・クリティカルな組み込みアプリケーションに最適
その他【GPU】48基のTensorコア搭載、384コア NVIDIA Volta GPU、【PCIe】1 ×1(PCIe Gen3) + 1 ×4(PCIe Gen4)、合計144GT/秒、【ビデオ エンコード】2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 4× 4K30 | 10× 1080p60 | 20× 1080p30(H.264)、2× 8K30 | 6× 4K60 | 12× 4K30 | 22× 1080p60 | 44× 1080p30(H.265)、2× 4K60 | 6× 4K30 | 10× 1080p60 | 22× 1080p30(H.264)、【DLアクセラレータ】NVDLAエンジン ×2性能【AI】21TOPS消費電力(W)10 | 15 | 20メモリー16GB 128ビット LPDDR4× 59.7GB/秒ディスプレイマルチモード DP1.4/eDP1.4/HDMI2.0使用CPU6コア NVIDIA Carmel ARMv8.2 64ビットCPU、6MB L2 + 4MB L3カメラ仕様【CSIカメラ】最大6台のカメラ(仮想チャネル経由で24台)、14レーン(3×4または6×2)MIPICSI-2、D-PHY1.2(最大30Gbps)ストレージ16GB eMMC 5.1
NVIDIA RTX PRO Blackwell NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO BlackwellNVIDIA(エヌビディア)
569,800税込626,780
1個
欠品中
プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition NVIDIA(エヌビディア)NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation EditionNVIDIA(エヌビディア)
1,898,000税込2,087,800
1個
9日以内出荷
プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
midi特集
  • おすすめ人気ランキング
  • midi