カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NVIDIA(エヌビディア)
  • StarTech.com(19)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
  • Seeed Studio(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • Thermal Grizzly(2)
  • MouseComputer(2)
  • 3DMakerPro(2)
  • NEC三菱(1)
  • コクゴ(1)
  • 東芝(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ELSA(エルザ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • AMD(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • 玄人志向(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gpu nvidia」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NVIDIA RTX NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX

    NVIDIA(エヌビディア)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    グラフィックボード。強力なパフォーマンス。最小フットプリント。ワークステーション向け増設GPU。
  • NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition

    NVIDIA(エヌビディア)
    1,898,000税込2,087,800
    1個
    5日以内出荷
    プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
  • NVIDIA RTX 4000 Ada Retail NVIDIA(エヌビディア)

    NVIDIA RTX 4000 Ada Retail

    NVIDIA(エヌビディア)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    NVIDIA RTX 4000 Ada 世代は、プロフェッショナル向けの最も強力なシングルスロットGPUであり、AI、リアルタイムレンダリング、グラフィックス、およびコンピュートワークロードに対して驚異的な加速を提供します。NVIDIA Ada Lovelaceアーキテクチャに基づいて構築されたRTX 4000は、第3世代RTコア48個、第4世代Tensorコア192個、6144個のCUDAコア、20GBのグラフィックスメモリを組み合わせて、大規模なデータセットと複雑な視覚的なワークロードを簡単に処理します。
  • Jetson Orin Nano Super開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson Orin Nano Super開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    73,980税込81,378
    1個
    欠品中
    最大67TOPSのAI性能を持つAI開発用コンピュータ Jetson Nano開発者キットの後継となるAI開発用コンピュータで、Jetson Orin Nano 8GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。2024年12月にアップデートされたソフトウェアにより、最大67TOPSへAIパフォーマンスが向上しました。また、メモリ帯域幅も約50%増加して102GB/sになっています。AI搭載ロボットやスマートドローン、インテリジェントカメラなどの開発が可能です。 Jetson Orin Nano 8GBモジュールのGPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。キャリアボードには、最大4レーンのカメラモジュールをサポートするMIPI CSIコネクタ2個、組み立て済みのヒートシンクファン、19VのDC電源、M.2-KeyEベースの無線LANモジュールなどが搭載されています。そのほか、USB Type-Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ、GbEコネクタ、DP1.2コネクタ、microSDカードスロット、高速ストレージ用に2個のM.2-KeyM NVMeソケット、40ピン拡張ヘッダー、12ピンボタンヘッダー、4ピンファンヘッダー、DC電源ジャックなどが用意されています。
    その他【GPU】1024基のCUDAコアと32基のTensorコア搭載 Ampereアーキテクチャ、【ビデオエンコード】1080p30を 1~2CPUコアでサポート、【ビデオデコード】1×4K60(H.265)、2×4K30(H.265)、5×1080p60(H.265)、11×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe Gen3×4のM.2 Key Mスロット、PCIe Gen3×2のM.2 Key Mスロット、M.2 KeyEスロット消費電力(W)7~25メモリー8GB 128ビットLPDDR5、102GB/秒ディスプレイDP1.2(+MST)コネクタ×1使用CPU6コア Arm Cortex-A78AE v8.2(64ビットCPU、1.5MB L2+4MB L3)ネットワークタイプGbEコネクタ×1カメラ仕様MIPI CSI-2 22ピンカメラコネクタ×2ストレージSDカードスロットと外付けNVMeをサポートUSBUSB Type-Aコネクタ:USB 3.2 Gen2×4、USB Type-Cコネクタ(UFP)
  • Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット NVIDIA(エヌビディア)

    Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット

    NVIDIA(エヌビディア)
    1個
    取扱停止中
    サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。
    その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1