カテゴリ
- 制御機器(2)
- 産業用PC本体(2)
絞り込み
ブランド
- NVIDIA(エヌビディア)
- 共立電子産業(1)
- Seeed Studio(9)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
- オムロンセンテック(1)
- CQ出版(1)
- ビット・トレード・ワン(2)
- モートーン(3)
- Elephant Robotics(1)
「jetson」の検索結果

Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット
NVIDIA(エヌビディア)¥998,000税込¥1,097,8001個当日出荷サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1
Jetson Orin NXモジュール
NVIDIA(エヌビディア)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷Jetson Xavier NXの後継となるAI開発用モジュールで、GPUには1024基のCUDAコアと32基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには6コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。消費電力は、10W、15W、20Wで構成できます。カメラ仕様【CSIカメラ】最大4台のカメラ(仮想チャンネル経由で8台)、8レーンMIPICSI-2、D-PHY1.2(20Gbps)ストレージ外部NVMeに対応