カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NVIDIA(エヌビディア)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- エレコム(3)
- 三菱電機(2)
- Movexx(ムーブエックス)(2)
- StarTech.com(2)
- MouseComputer(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- EPSON(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- ELSA(エルザ)(1)
- ラムマウント(1)
- HARAX(ハラックス)(1)
「nvidia t1000」の検索結果

NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell
NVIDIA(エヌビディア)¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (LP) RetailインターフェースPCI-Express (5.0) X8 (X16形状)メモリーGDDR7(ECC対応)、16GBコア数4532
NVIDIA RTX PRO Blackwell
NVIDIA(エヌビディア)¥449,800税込¥494,7801個5日以内出荷プロフェッショナルグラフィックボード。NVIDIA Blackwell アーキテクチャを搭載。
Jetson AGX Orin 64GB 開発者キット
NVIDIA(エヌビディア)¥998,000税込¥1,097,8001個当日出荷サーバー並みの処理能力を持つAI開発用コンピュータ 処理能力が最大275TOPSという非常に高性能なAI開発用コンピュータで、Jetson AGX Orin 64GBモジュールとリファレンスキャリアボードで構成されています。Jetson AGX Orin 64GBモジュールのGPUには2048基のCUDAコアと64基のTensorコアを搭載したAmpereアーキテクチャを採用し、CPUには12コアの64ビットArm Cortex-A78AEを搭載しています。 ・コンパクトなサイズ、多数のコネクタ、64GBメモリ、最大275TOPSのAIパフォーマンスにより、高度なAI搭載ロボットやその他のエッジAIデバイスのプロトタイピングに最適です。 ・Jetson AGX Orin開発者キットはすべてのJetson OrinモジュールとSoCアーキテクチャを共有しています。したがって、任意のモジュールをエミュレート可能で、AI搭載製品の開発の自由度が向上します。 ・次世代のディープラーニングアクセラレータ/ビジョンアクセラレータであるNVIDIA AmpereアーキテクチャGPUを採用しています。 ・高速なI/Oと広いメモリ帯域幅により、複数のAIアプリケーションパイプラインを同時に動作させることができます。これにより、自然言語処理、3D認識、マルチセンサーフュージョンなどの大規模で複雑なAI開発が可能になります。その他【GPU】2048基のNVIDIA CUDAコアと64基のTensorコア搭載NVIDIA Ampereアーキテクチャ、【DLアクセラレータ】NVDLA v2.0×2、【ビジョンアクセラレータ】PVA v2.0、【ビデオエンコード】2×4K60 | 4×4K30 | 8×1080p60 | 16×1080p30(H.265)、【ビデオデコード】1×8K30 | 3×4K60 | 7×4K30 | 11×1080p60 | 22×1080p30(H.265)、【PCIe】PCIe×16スロットサポート:PCIe Gen4×8、【RJ45】最大10GbE消費電力(W)15~60メモリー64GB 256ビットLPDDR5、204.8GB/秒使用CPU12コアArm Cortex-A78AE v8.2 64ビットCPU、3MB L2+6MB L3カメラ仕様16レーンMIPI CSI-2コネクタストレージ64GB eMMC5.1