カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • ブロードウォッチ(167)
  • シャープ(18)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(17)
  • NEC(13)
  • 塚本無線(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
  • AOTECH(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • i-PRO(7)
  • StarTech.com(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(5)
  • KEMET(5)
  • ビデオセンシング(4)
  • R.O.D(4)
  • NEC三菱(3)
  • エレコム(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 4t」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP NAS/TS-432PXUミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-432PXUミドル

    QNAP
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備え、高いネットワーク帯域幅によりチームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。CPUはAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビット ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサを搭載し、システムメモリーは2GB UDIMM DDR4(最大16GB)です。HDDインターフェースは4×3.5 インチ SATA 6Gb/sで、ホットスワップに対応しています。M2スロットはオプションです。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)と2×10GbE SFP+を備え、拡張スロットは1×PCIe Gen 2 x2、USBインターフェースは4×USB 3.2 Gen 1です。フォームファクターは1U ラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約10.2Kgです。動作温度は0~40℃、電源は250Wで、消費電力は39.56 W(ドライブフル搭載時、通常時)です。対応RAIDレベルはJBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、暗号化機能に対応しています。対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXPです。付属品として1×LANケーブル、1×電源ケーブル、2×ホルダー、1×ラックマウントレール(RAIL-B02)などが含まれ、保証期間は5年です。
    消費電力(W)39.6インターフェースSerial ATA IIIメモリー容量2GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinuxベイ数4RAID機能RAID 0/1/5/6/10
  • QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル QNAP

    QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
    消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):14.02(正味):9.22種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:300W (x2)、100 - 240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    919,800税込1,011,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):26.29(正味):18.67種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    629,800税込692,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):16.67(正味):11.56種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    759,800税込835,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h874Tシリーズ 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Coreプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):8.99(正味):7.34消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):3500対応ホットスワップ相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sボタン仕様電源、リセット、USBコピー
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    619,800税込681,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC質量(kg)(総):7.93(正味):6.36消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):2500対応ホットスワップメモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0~40(32°F~104°F)使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
関連キーワード
hdd 保管特集
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
"hdd 4t" QNAP 【通販モノタロウ】