カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- ALBA(アルバ)(6)
- NACHI(不二越)(4)
- 東洋技研(4)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- Vesrah(3)
- ディモ(dimo)(3)
- 日研工作所(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- KSフィルター(2)
- アイセル(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- スーパーツール(1)
- ゼブラ(1)
- 谷口工業(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ss-87」の検索結果
特価

QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS
QNAP¥279,800税込¥307,7801台17日以内出荷AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP ショートデプスラックマウントデュアル2.5GbENAS
QNAP¥499,800税込¥549,7801台17日以内出荷コンパクトな2UラックマウントTS-873AeU-RPは、AMDRyzenV1000シリーズV1500Bクアッドコア/ 8スレッド2.2GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続を1つのシャーシに組み合わせたものです。前世代と比較して、TS-873AeU-RPは、NVMeSSDキャッシュアクセラレーションまたはEdgeTPUを利用したAI画像認識用に2つのM.2PCIe Gen3 x1ポートで拡張されています。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンや集中的なマルチユーザーアクセスなど、リソースを必要とするアプリケーションやタスクに取り組むための優れた選択肢となっています。わずか11.7インチ(297.4 mm)のスペース効率の良い短い奥行きの設計により、小さなメディアキャビネットやケーブルの多い場所に簡単に設置できます。 TS-873AeU-RPは、システムの稼働時間を最大化するために2つの冗長電源ユニットも備えています。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:PCIe拡張カード経由でのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4-core/8-thread 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s