カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • スイデン(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 新光電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鯛勝」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ

    3芯延長コード15A3ツ口

    タイカツ(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
    仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内
  • ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ) タイカツ

    ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)

    タイカツ(4件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
    特性アース付
  • 2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ

    2.0SQ太線延長コード(十字型)

    タイカツ(54件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
  • 巻付防止カットソー タイカツ

    巻付防止カットソー

    タイカツ(24件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(3枚)
    当日出荷
    刈払い機用の巻き付き防止カットソーです。 草のからまりを防止できます。
    用途作業中に、もし草(異物)が巻き付いたときは即くエンジンを停止してください。エンジン停止確認後、取り除いて下さい。(エンジン回転中は絶対に手など触れないでください)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)80刃厚(mm)0.5取付け方法カッターの上面にセンターの孔を合わせて、カットソーとカッターを重ねた状態で同時に完全に取り付けてください。(取り付けを確認すること)
  • 延長ケーブル タイカツ

    延長ケーブル

    タイカツ(13件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
    タイプ屋内用定格電圧(V)125コンセント個数1コード長さ(m)10定格電流(A)12電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    付属品電球 1個定格電圧(V)100芯数2電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球
  • LED万能ライト 7W タイカツ

    LED万能ライト 7W

    タイカツ(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
    仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)色昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)7全光束(Lm)570±50定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯電源タイプ電源コード式本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240使用場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 工場扇安全カバー タイカツ

    工場扇安全カバー

    タイカツ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    付け外しが簡単で安価タイプです。
    用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に材質ナイロン適合サイズ(cm)45(羽根分)
  • LED投光器 三脚型 タイカツ

    LED投光器 三脚型

    タイカツ(10件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
    用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

    LED投光器 TK-LED200シリーズ

    タイカツ(14件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
    付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防雨型延長コード タイカツ

    防雨型延長コード

    タイカツ(20件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
    用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
  • 防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ

    防雨型延長コード 3ツ口

    タイカツ(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷
    防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
    用途屋外用色黒コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨
  • トランス タイカツ

    トランス

    タイカツ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
    用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3幅(mm)205奥行(mm)280高さ(mm)170質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60安全装置電流ブレーカー 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280無負荷損失(W)5.2
  • 投光器 三芯 タイカツ

    投光器 三芯

    タイカツ(3件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    定格電圧(V)110芯数3電源タイプ電源コード式耐水性防雨・防滴タイプ使用場所屋外用電球の種類レフ球特殊用途防雨防滴
  • T-7C 防塵キャップ付き延長コード タイカツ

    T-7C 防塵キャップ付き延長コード

    タイカツ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    防塵キャップ付き やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
    用途屋内での電動工具等の延長コード色イエローコンセント個数3(十字型)太さ(mm2)1.25定格電流(A)15芯数2電線仕様VCT使用場所屋内特性防塵
  • LED投光器 置型 タイカツ

    LED投光器 置型

    タイカツ(12件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
    用途屋内外の作業現場、レジャー等にコード長さ(m)3保護等級IP65芯数2色温度(K)6000~6500使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 万能ライト タイカツ

    万能ライト

    タイカツ(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    6日以内出荷
    連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
    用途屋内用付属品耐震球定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格消費電力(W)200芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球