カテゴリ
- 電気材料(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(1)
- スズキ(4)
- 正和電工(2)
- KOWA(宏和工業)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- STAR Light(1)
- NTB(1)
- FILTEC(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- サンエレメント(1)
「13780-24b01-000」の検索結果

2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
3芯延長コード15A3ツ口
タイカツ(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。仕様屋内用色黒定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋内