絞り込み
ブランド
- タイカツ
- Panasonic(パナソニック)(340)
- アメリカン電機(2)
- TRUSCO(2)
- 明工社(26)
- 摂津金属工業(26)
- 三菱電機(138)
- ハタヤリミテッド(6)
- 日動工業(11)
- 伊東電機(520)
- マルヤス電業(126)
- KYOWA(協和製作所)(119)
- 日東工業(69)
- テンパール工業(69)
- omron(オムロン)(54)
- 大和電器(47)
- SMC(46)
- 東和制電工業(TOWA)(43)
- パナソニックコネクト(42)
- ブランドをもっと見る
「200v 30a」の検索結果
特価

屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
トランス
タイカツ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。入力電圧(V)AC200出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3幅(mm)205奥行(mm)280高さ(mm)170質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60安全装置電流ブレーカー 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280無負荷損失(W)5.2