カテゴリ
- 電動工具(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(2)
- BELDEN(8)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- KHD(7)
- KOWA(宏和工業)(21)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- オーナンバ(17)
- カワイ電線(8)
- コガネイ(9)
- フジクラ・ダイヤケーブル(15)
- 伸興電線(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- 倉茂電工(31)
- 冨士電線(四国)(5)
- 堺電業(6)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 富士電線工業(7)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 長岡特殊電線(9)
- ブランドをもっと見る
「2sq 2芯」の検索結果

2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
ソフト防水補助コード 10m
タイカツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。用途屋外用防雨型延長コード。長さ(m)10電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A)使用場所屋外コンセント2芯×1口特性防水