カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 投光器(2)
絞り込み
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(2)
電球の種類
LED(2)
ブランド
- タイカツ
- アイリスオーヤマ(7)
- 岩崎電気(68)
- 矢田電気(2)
- 富士倉(2)
- 日動工業(10)
- TRUSCO(2)
- 東芝ライテック(5)
- マリンテック(4)
- unitech(30)
- エフケイシステム(20)
- 日本プリメックス(20)
- サンワサプライ(14)
- コガネイ(12)
- デンソーウェーブ(9)
- honeywell(8)
- BUSICOM(ビジコム)(7)
- オプトエレクトロニクス(6)
- omron(オムロン)(5)
- ブランドをもっと見る

LED投光器
タイカツ¥49,980~税込¥54,978~1台6日以内出荷省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命