カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(2)
- Beruf(23)
- Beruf SECURITY(1)
- GENTOS(1)
- KTC(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ZEFULS(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- スキャングリップ(1)
- トライメイト(1)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 長輝ライトテック(1)
「beruf led」の検索結果
特価
関連キーワード

LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプAC100V耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら