カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- LED電球(2)
絞り込み
口金
- E26(2)
明るさ(Lm)
- 500~600未満(1)
- 800~900未満(1)
- 2000~3000未満(2)
光色
昼光色(2)
消費電力(W)
- 5~10未満(2)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
電球の種類
LED(4)
LED
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(4)
- アイリスオーヤマ(34)
- オーム電機(111)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- ELPA(26)
- ハタヤリミテッド(11)
- 東芝ライテック(41)
- EARTH MAN(3)
- キシマ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(46)
- ODELIC(オーデリック)(226)
- コイズミ照明(113)
- 東京メタル(89)
- 三菱電機(39)
- 山田照明(36)
- 日動工業(26)
- エスコ(22)
- DAIKO(大光電機)(22)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(22)
- ブランドをもっと見る

LED投光器 TK-LED200シリーズ
タイカツ(14件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から6日以内出荷LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
LED万能ライト 7W
タイカツ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)色昼光色相当質量(g)675定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240エコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器替球
タイカツ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)光色昼光色付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度エコロジー商品省エネ・長寿命
LED万能ライト 替球
タイカツ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷約40000時間の長寿命。 省エネ設計。 密閉型器具に使用可能。口金E26電球の種類LED定格消費電力(W)7入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光色昼光色寸法(mm)Φ60×108質量(g)73平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)810照射角120度エコロジー商品省エネ・長寿命