カテゴリ
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
- TRUSCO(4)
- KOWA(宏和工業)(3)
- 日動工業(2)
- ELPA(1)
- 正和電工(1)
- RICOH(リコー)(1)
- STAR Light(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- JTT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「nct-1520bk」の検索結果
特価

防雨型延長コード
タイカツ(20件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。用途防雨型で屋外作業に便利コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
防雨型延長コード 3ツ口
タイカツ(5件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付用途屋外用色黒コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3電線仕様VCT-3芯使用場所屋外特性防雨