カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
- モノタロウ(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(2)
- PIAA(2)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- カシムラ(1)
- レイブリック(スタンレー)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
- トヨタ(1)
「suparee h4 led」の検索結果

充電式LEDスタンド型ライト
タイカツ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m仕様押しボタンスイッチ長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490コード長さ(m)1.5表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示定格ランプ電力(W)10バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7電源タイプ充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)明るさ(Lm)700防水保護等級IP54USBポート出力:DC5V 1A電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ・長寿命