カテゴリ
- 電気材料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- タイカツ
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 正和電工(1)
- TRUSCO(1)
- 日動工業(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- 明工社(1)
「suzukid ct-60」の検索結果

屋外用3相200V延長コード
タイカツ(35件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨