カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • マイクロネット(13)
  • FENIX(フェニックス)(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk-led」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツ

    LED投光器 TK-LED200シリーズ

    タイカツ(14件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
    付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器替球 タイカツ

    LED投光器替球

    タイカツ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能電球の種類LED
  • 充電式LEDスタンド型ライト タイカツ

    充電式LEDスタンド型ライト

    タイカツ
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    コードレスの充電式で使用場所を選びません 超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利 小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン) 5-7時間の充電で約3時間使用できる ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます ) 専用充電器とUSBポートから充電できる 本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上 衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用 防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54) LEDは30000時間の長寿命 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
    付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m仕様押しボタンスイッチ長さ(mm)175厚さ(mm)45質量(g)490コード長さ(m)1.5表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示定格ランプ電力(W)10バッテリーLi-ion 電池電池寿命(時間)約30000色温度(K)5500~6500バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5~7電源タイプ充電式設置場所屋外バッテリー容量(mAh)4000定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)明るさ(Lm)700防水保護等級IP54USBポート出力:DC5V 1A電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器替球 タイカツ

    LED投光器替球

    タイカツ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
    付属品落下防止用ワイヤー1本寸法(mm)Φ120×153質量(g)450使用温度範囲(℃)-25~45口金E26定格消費電力(W)20入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5700~7100保存温度範囲(℃)-30~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)2200照射角110度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED投光器 タイカツ

    LED投光器

    タイカツ
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
    用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨エコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ