絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

GEヘルスケア

GEヘルスケアのページです。GEヘルスケアは、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名GEヘルスケア・ジャパン株式会社
所在地〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルリング定性ろ紙FAST101 GEヘルスケア

    ダブルリング定性ろ紙FAST101

    GEヘルスケア
    399税込439
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
    用途粗めの粒子、培地やコロイド状沈殿物のろ過に適しています。 速いろ過が可能なグレードです。粒子の保持能力を高めるために平均より厚くなっています。厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 1種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.11
  • LOGIQLEANパウチ ハード 充填ボトル付 GEヘルスケア

    LOGIQLEANパウチ ハード 充填ボトル付

    GEヘルスケア
    28,980税込31,878
    1セット(4袋)
    当日出荷
    GEヘルスケアオリジナル超音波検査用ゲル。粘度は硬めです。詰替え用のパウチタイプです。250g充填ボトル2本付。国内製造品
    付属品250g入ボトル2本付内容量(kg)2(4袋)アズワン品番60-2889-71
  • ワットマン定性濾紙No.3 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.3

    GEヘルスケア
    1,598税込1,758
    1パック(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.39粒子保持能(μm)6質量(g/m2)185
  • ダブルリング定量ろ紙FAST201 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙FAST201

    GEヘルスケア
    839税込923
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から17日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。速いろ過が可能なグレードです。厚さ(μm)174JIS規格JIS P 3801 5種A相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)25-40ろ過速度≦35(s)灰分含有率(%)≦0.009
  • LOGIQLEANパウチ ミドル 充填ボトル付 GEヘルスケア

    LOGIQLEANパウチ ミドル 充填ボトル付

    GEヘルスケア
    28,980税込31,878
    1セット(4袋)
    当日出荷
    GEヘルスケアオリジナル超音波検査用ゲル。粘度は中程度です。詰替え用のパウチタイプです。250g充填ボトル2本付。国内製造品
    付属品250g入ボトル2本付内容量(kg)2(4袋)アズワン品番60-2889-72
  • FF-2A用 ACケーブル GEヘルスケア

    FF-2A用 ACケーブル

    GEヘルスケア
    1,098税込1,208
    1袋(1本)
    6日以内出荷
    超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマーFF-2Aの電源ケーブル。一般コンセントから電源を供給する場合は必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
    仕様●入数:1本入●袋サイズ:130×200mmアズワン品番65-9088-67
  • 耳栓 みみせんフォームタイプ 200セット入 GEヘルスケア

    耳栓 みみせんフォームタイプ 200セット入

    GEヘルスケア
    15,980税込17,578
    1箱(200セット)
    翌々日出荷
    軽量で、なめらかな肌触りの高性能耳栓。NRR29dB。ラテックスフリー
    仕様●フォームタイプ●入数:200セット入●箱サイズ:275×180×190mmアズワン品番65-9088-64
  • ゲルウォーマー FF-2A GEヘルスケア

    ゲルウォーマー FF-2A

    GEヘルスケア
    26,980税込29,678
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    超音波検査用ゲル「LOGIQLEAN」用ゲルウォーマー。一般コンセントから電源を供給する場合はFF-AC2が必要になります。(医用アイソレーショントランスの接続を推奨します)
    仕様●入数:1個入●箱サイズ:190×130×80mmアズワン品番65-9088-66
  • MR対応ディスポーザブルヘッドホンカバー 500セット入 GEヘルスケア

    MR対応ディスポーザブルヘッドホンカバー 500セット入

    GEヘルスケア
    35,980税込39,578
    1箱(500セット)
    8日以内出荷
    。MR対応のオーディオヘッドホン等に使用するディスポーザブルカバー。500セット/1000枚の大容量
    仕様●入数:500セット/1000枚入●箱サイズ:380×290×200mmアズワン品番65-9088-65
  • ワットマン定性濾紙No.2 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.2

    GEヘルスケア
    919税込1,011
    1パック(100個)
    7日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.19粒子保持能(μm)8質量(g/m2)97
  • ワットマン定性濾紙No.1 GEヘルスケア

    ワットマン定性濾紙No.1

    GEヘルスケア
    919税込1,011
    1パック(100個)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    高品質なコットンセルロースを使用した濾紙です。濾過後、濾液を必要とする場合や吸水紙としても幅広く使用されています。
    厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)11質量(g/m2)87
  • ダブルリング定量ろ紙SLOW203 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙SLOW203

    GEヘルスケア(1件のレビュー)
    839税込923
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009
  • ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケア

    ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202

    GEヘルスケア
    839税込923
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から80日以内出荷
    JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
    用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.009
  • ダブルリング定性ろ紙SLOW103 GEヘルスケア

    ダブルリング定性ろ紙SLOW103

    GEヘルスケア
    679税込747
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から84日以内出荷
    JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
    用途化学分析で生じる微細な沈殿物のろ過に適しています。最も細かい粒子を保持できるグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 3種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.11
  • ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102 GEヘルスケア

    ダブルリング定性ろ紙MEDIUM102

    GEヘルスケア
    319税込351
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から19日以内出荷
    JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
    用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 2種相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約10ろ過速度>35to≦70(s)灰分含有率(%)≦0.11