ダイキン工業
ダイキン工業のページです。ダイキン工業は、オフィス家具/照明/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、その他などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ダイフロイルグリースダイキン工業(3件のレビュー)当日出荷
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性色乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物不混和ちょう度220~280(at25℃)
交換プリーツフィルターダイキン工業(2件のレビュー)当日出荷
対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
セラムヒート・首振りなし シングルタイプダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
純正 交換用ロングライフフィルターダイキン工業(1件のレビュー)8日以内出荷
標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
交換プリーツフィルターダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷
対応機種ACK75J(2008年モデル)/ACM75J(2008年モデル)/ACM75H(2007年モデル)/ACM75G(2006年モデル)
セラムヒート・自動首振りタイプダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズスタンド標準付属
R-410aフルオロカーボンガスダイキン工業(2件のレビュー)3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒成分HFC-32/125オゾン破壊系数0混合比50/50飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
オイルクーラーダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90使用湿度範囲20~85%RH使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1
HFC冷媒 R32 (RC容器(再生充填容器))ダイキン工業(5件のレビュー)3日以内出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32成分HFC-32色無色透明オゾン破壊系数0融点(℃)-136凝固点(℃)-136地球温暖化係数(GWP)675
LTクーラー(水冷式油冷却機器)ダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
02シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁ダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
ピストンポンプダイキン工業(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)21許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]吐出口径G1
スポットエアコン クリスプ一体形 床置スリム・直吹形 1人用標準タイプダイキン工業(1件のレビュー)翌日出荷
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く、中間シーズンにも冷房運転が可能です。工場だけでなく、様々な用途でも使われています。ドレンタンクが満水になれば自動で送風運転に切換わり、表示ランプでお知らせします。排気の熱を人のいない方向に逃がせます。外は涼しくても、作業場は暑いという、高温作業の対人冷房にもお使い頂けます。全開ファンモーターの採用で、ホコリ・粉塵が多い雰囲気の工場でも安心です。故障の原因となる粉塵などのモーター内侵入を防止します。本体ケーシングは衝撃に強い鋼板制です。
用途工場・カーディーラー・荷捌き場・事務所・学校・レストラン(キッチンカー・屋台)・野外イベント等仕様冷風吹出温度差(deg)(50/60Hz):9.5/9.4(強)、定格冷房エネルギー消費効率(50/60Hz):2.09/2.03材質エアフィルター:樹脂ネット質量(kg)43風量(m3/min)50Hz/60Hzファン排熱風量(凝縮器風量):11.5/13.5(強)、ファン冷風風量(蒸発器風量):5.7/6.6(強)・5.0/5.3(弱)電圧(V)(50/60Hz)単相100電源コード(m)プラグ付、長さ2.1冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/2.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430保護装置ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器力率(50/60Hz)90.2%/96.0%始動電流(A)(50/60Hz)26/24運転電流(50/60Hz)(A)8.5/10.2電動機出力(kW)0.5、ファン(50/60Hz):0.2冷媒R407C圧縮機全密閉形ロータリー式消費電力(kW)(50/60Hz)0.763/0.981
ピストンポンプダイキン工業(1件のレビュー)翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1