カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • トヨタ(55)
  • Igus(イグス)(47)
  • カーシーカシマ(25)
  • 三木プーリ(19)
  • YSK(山脇産業)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • カワグレ(11)
  • ホンダ(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • タカノ(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • 大阪魂(5)
  • 岩田製作所(4)
  • SMC(4)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「95-038」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    最高使用圧力(MPa)25吐出口径G1 1/4種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ 2連ポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ 2連ポンプ

    ダイキン工業
    249,800税込274,780
    1台
    50日以内出荷
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    239,800税込263,780
    1台
    50日以内出荷から80日以内出荷
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    359,800税込395,780
    1台
    60日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    最高使用圧力(MPa)25トラスコ品番364-9831質量(kg)30.7種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    339,800税込373,780
    1個
    61日以内出荷
    各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4
油圧ポンプカテゴリ