カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • ラムマウント(10)
  • 三菱ふそう(9)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ack70」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業

    加湿ストリーマ空気清浄機

    ダイキン工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
    電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
  • 交換フィルター ダイキン工業

    交換フィルター

    ダイキン工業(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • バイオ抗体フィルター ダイキン工業

    バイオ抗体フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 加湿フィルター ダイキン工業

    加湿フィルター

    ダイキン工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 交換用脱臭フィルター ダイキン工業

    交換用脱臭フィルター

    ダイキン工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    4,398税込4,838
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種ACK705A/ACK70Z
  • 交換用加湿フィルター ダイキン工業

    交換用加湿フィルター

    ダイキン工業
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
  • チタンアパタイトフィルター ダイキン工業

    チタンアパタイトフィルター

    ダイキン工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    菌やウイルス全般が気になる時にご使用いただく専用フィルターです。※アパタイトとは歯や骨を構成する成分で、たんぱく質などの有機物を吸着する能力に優れ、吸着材や触媒など幅広い分野で応用されている素材です。
  • 交換用集塵フィルター ダイキン工業

    交換用集塵フィルター

    ダイキン工業
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    適合機種ACK705A/ACK70Z交換目安10年
換気/設備用品カテゴリ